カテゴリ
- 制御機器(1,235)
- その他キャビネットパーツ(8)
- 配線用遮断器本体(201)
- 引掛タイプ(6)
- 標準/平刃タイプ(2)
- 電動工具(42)
- 延長コード(2)
- コードリール(8)
- 電気材料(119)
- 露出コンセント(2)
- メカニカル部品(729)
- 溶接用品(136)
- 測定用品(120)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- パソコン/周辺機器(43)
- 空調・照明・電設資材(25)
- オフィス家具(20)
- 防災用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 科学研究・開発用品(14)
- 住設機器(12)
- 厨房用品(11)
- 防犯用品(11)
- 清掃用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 卓上消耗品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
プラグ形状
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(341)
- アメリカン電機(2)
- TRUSCO(2)
- 明工社(27)
- 摂津金属工業(26)
- 三菱電機(138)
- タイカツ(2)
- ハタヤリミテッド(7)
- 日動工業(11)
- 伊東電機(520)
- マルヤス電業(126)
- KYOWA(協和製作所)(119)
- 日東工業(69)
- テンパール工業(69)
- 東和制電工業(TOWA)(59)
- omron(オムロン)(56)
- 大和電器(47)
- SMC(46)
- パナソニックコネクト(42)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・TRUSCO・明工社・摂津金属工業・三菱電機・タイカツ・ハタヤリミテッド・日動工業・伊東電機・マルヤス電業・KYOWA(協和製作所)・日東工業・テンパール工業・東和制電工業(TOWA)・omron(オムロン)・大和電器・SMC・パナソニックコネクト・ブランドをもっと見る
「200v 30a」の検索結果

200V30Aコンセント(1Uタイプ)
摂津金属工業¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA
コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥43,980~税込¥48,378~1本9日以内出荷から32日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー 200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付 W36×H1193×D44mm
大和電器¥57,980税込¥63,7781本33日以内出荷ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。仕様●外形サイズ:W36×H1193×D44mm●質量:2.5kgアズワン品番65-6483-22
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U
ラリタン¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
接地2P30A角型コンセント(薄形)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥58,980~税込¥64,878~1本6日以内出荷から9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)
ATEN¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
ローデンブレーカー 200V/30A 1200用
富士インパルス¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷対応LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIF-1500/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5アズワン品番62-9110-50構成部品配線、電気関連
コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥56,980税込¥62,6781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥54,980~税込¥60,478~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7色ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.5色ブラック高さ(mm)1193奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥70,980税込¥78,0781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1色ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート
ATEN¥62,980税込¥69,2781台欠品中EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
iPDU 単相、AC200V、30A(PXCコントローラ)
ラリタン¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション
コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥73,980税込¥81,3781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1073奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥57,980~税込¥63,778~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4色ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥66,980~税込¥73,678~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.8色ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ)
ラリタン¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷単相入力。アウトレット単位の電力計測機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥78,980税込¥86,8781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.2色ブラック高さ(mm)1833奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥87,980~税込¥96,778~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥71,980~税込¥79,178~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)3色ブラック高さ(mm)1593奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥62,980税込¥69,2781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ)
ラリタン¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。ロッキングアウトレット(E2)。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U
ラリタン¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 単相 AC200V 30A 12.0kVA 2U
ラリタン¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、
iPDU 三相 AC200V 30A 8.6kVA 0U
ラリタン¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷三相入力。アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U
ラリタン¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。本体シャーシカラー(赤)。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U
ラリタン¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。本体シャーシカラー(青)。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U
ラリタン¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ロッキングアウトレット機構あり。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
コンセントバー 200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付 W36×H1513×D44mm
大和電器¥64,980税込¥71,4781本7日以内出荷ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。仕様●外形サイズ:W36×H1513×D44mm●質量:2.9kgアズワン品番65-6483-25
...
























![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)