カテゴリ

  • オフィス家具(22,441)
  • 制御機器(3,916)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,081)
  • 保管用品(2,306)
  • 空調・電設資材(2,107)
  • メカニカル部品(1,837)
  • パソコン/周辺機器(1,008)
  • 照明(862)
  • 科学研究・開発用品(789)
  • 店舗什器・備品(633)
  • 家電(616)
  • 厨房用品(590)
  • 梱包用品(486)
  • FA担当者のオススメ新商品(419)
  • 測定用品(402)
  • 卓上消耗品(365)
  • 自動車純正部品(338)
  • 電動工具(327)
  • 建築金物(320)
  • 物流用品(253)
  • 作業工具(237)
  • 防災用品(232)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(210)
  • 日用品(198)
  • 事務用品(188)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(178)
  • 電気材料(177)
  • 医療(171)
  • 安全保護具(167)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(160)
  • はんだ関連・静電気対策用品(141)
  • 清掃用品(134)
  • 農業・園芸資材(128)
  • 切削工具(123)
  • バイク部品(120)
  • カー用品(117)
  • 住設機器(108)
  • 建材・エクステリア(108)
  • 安全用品(102)
  • 塗装・養生・内装用品(97)
  • 安全標識(95)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 溶接用品(85)
  • 機構部品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • バッテリー・電装(72)
  • 学童・教育用品(68)
  • 農業機械(64)
  • 介護用品(62)
  • バイク純正部品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 自動車補修部品(52)
  • 自転車部品(52)
  • 防犯用品(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 救急・衛生(39)
  • 作業服(39)
  • 洗車・清掃(35)
  • トラック純正部品(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • クリーンルーム用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 食品・飲料(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 縫製用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 研磨材(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 理美容(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • テープ(8)
  • 農具(8)
  • エンジン工具(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「200w」の検索結果

47,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネピアティシュ200W 5コパック 王子ネピアネピアティシュ200W 5コパック王子ネピア(7件のレビュー)
519税込571
1パック(5個)
当日出荷
たっぷり使える400枚 たっぷり使える400枚(200組)入りティシューペーパー。 フレッシュパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。 持ち運び・収納ラクラクサイズ コンパクトなサイズで持ち運びや収納に便利です。
シリーズネピア箱入数5アズワン品番65-0382-30
エリエール贅沢保湿200W エリエールエリエール贅沢保湿200Wエリエール(9件のレビュー)
349税込384
1パック(200組)ほか
当日出荷
「うるおいバリア製法※」を採用し、肌の水分・油分を奪いにくい保湿ティシューです。※肌へのこすれリスク軽減を目指したメーカー製法 ローション薬液に新規なめらか成分を配合し、しっとりなめらかな肌ざわりを実現しました。 グリセリン・コラーゲンに加え、「ヒアルロン酸」を配合。 パルプ100%
材質パルプ100%シリーズエリエールシートサイズ(mm)206×223保湿成分あり
包装用 ニュークラフトテープ 200W リンレイテープ包装用 ニュークラフトテープ 200Wリンレイテープ(4件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)28伸び(%)7保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)157.4引張強度(N/10mm)63.5
耐震球200W ELPA耐震球200WELPA
379税込417
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
定格電圧(V)110定格消費電力(W)200クリア電球の種類耐震球
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー)Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)Anker(アンカー)
11,809税込12,990
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
ハロゲンランプ両口金形200W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形200WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
電球(200W) ハタヤリミテッド電球(200W)ハタヤリミテッド
789税込868
1個
当日出荷
適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
(K200W)LEATHER WAX MAZDA(マツダ)(K200W)LEATHER WAXMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)200トラスコ品番469-1873質量(g)560標準こて先CA16
こて先 JF 200W HAKKO(白光)こて先 JF 200WHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
リユース結束バンドEZTY200W Meilleurリユース結束バンドEZTY200WMeilleur
849税込934
1袋(10本)
当日出荷
リユースタイプのケーブルタイです。2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。
トラスコ品番546-1945材質66ナイロン長さ(mm)200幅(mm)8厚さ(mm)1最大結束径(Φmm)500引張強度(N)390最小結束径(Φmm)30
200W 半田ゴテ エスコ200W 半田ゴテエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
こて先 JI  200W HAKKO(白光)こて先 JI 200WHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合357トラスコ品番849-7137質量(kg)0.2こて先形状I型
水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)水銀キセノンランプ 200WPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
軟膏板(PE製) 白 小 HN-200W 大同化工軟膏板(PE製) 白 小 HN-200W大同化工
11,600税込12,760
1個
翌々日出荷
付属品シリコンヘラロング材質PE(ポリエチレン)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×10アズワン品番8-7350-01
ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー スワロンストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガースワロン
619税込681
1個
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-7822材質スチール質量(kg)0.18シルバー
ストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガー スワロンストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガースワロン
639税込703
1個
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 西日除けに適したシートです。
トラスコ品番126-9331材質スチール質量(kg)0.2シルバー
ヒーター 100V-200W HAKKO(白光)ヒーター 100V-200WHAKKO(白光)
999税込1,099
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
557用交換ヒーターです。
用途557用交換ヒーター
ソーラーパネル200W 新ダイワソーラーパネル200W新ダイワ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
折りたためるので収納に便利!
適合機種SLG2300寸法(mm)充電時:2440×540×25質量(kg)7.2最大出力(W)200収納時寸法(mm)540×580×60充電時間(時間)約12(真夏の晴天時)
カードプリンター GRASYS ID200W 桜井カードプリンター GRASYS ID200W桜井
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)5.2ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
ソーラーパネル200W 日動工業ソーラーパネル200W日動工業
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
付属品コネクター変換ケーブル適合機種LPE-R1000L、LPE-E3200LW、LPE-E3800L質量(kg)6.5出力40V/200W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:2230×20×535折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×70×535使用場所屋外型、単結晶パネルRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP44
フレキシブルリボンヒーター 200W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 200WTRUSCO
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー SUS スワロンストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー SUSスワロン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-7859材質ステンレス質量(kg)0.15シルバー
ココボックス 災害用備蓄ボックス MDP-200W 満点商会ココボックス 災害用備蓄ボックス MDP-200W満点商会
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
エレベーターやコーナーのデッドスペース設置可能です。救出を待つ間の必要最低限の備蓄品の収納が可能です。 コーナーのデッドスペースに設置可能です。通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
用途災害用備蓄品収納ボックス材質スチールポリッシュホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×750×250
ストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガーSUS スワロンストリップドアーシート A タイプ200W用ハンガーSUSスワロン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-7845材質ステンレス質量(kg)0.18シルバー
万能キャッチライト 200W タイカツ万能キャッチライト 200Wタイカツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。
用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
スクエアライト200W 日動工業スクエアライト200W日動工業
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
ソーラーパネル 200W TogoPowerソーラーパネル 200WTogoPower
65,273税込71,800
1枚
6日以内出荷
最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%)付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60質量(kg)6.9出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力200W保証期間12ヶ月定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMaxRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~65出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
200W常設タイプソーラーパネルセット 富士倉200W常設タイプソーラーパネルセット富士倉
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。本体寸法(mm)780×680×30出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200Wパネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)545トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
トラスコ品番824-6619質量(kg)5.5シール長さ(mm)200シール幅(mm)8機能溶着
アース付投光器 200W TRUSCOアース付投光器 200WTRUSCO
6,198税込6,818
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
ポータブル電源用ソーラーパネル200W 日動工業ポータブル電源用ソーラーパネル200W日動工業
129,800税込142,780
1枚
翌々日出荷
ポータブル電源用のソーラーパネルです。
仕様コード先端:バレットコネクタ適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L質量(kg)7.5タイプ屋外型出力(W)200種類単結晶パネル電圧(V)開回路:48定格電圧(V)40定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545電線長さ(m)2.9充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65短絡電流(A)5.5
安全投光器200W 日動工業安全投光器200W日動工業
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100照度(Lx)1360
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型
こて先 JL 200W HAKKO(白光)こて先 JL 200WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合359トラスコ品番849-7141質量(kg)0.2こて先形状L型
ソーラーパネル 200W TogoPowerソーラーパネル 200WTogoPower
65,980税込72,578
1枚
7日以内出荷
定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60質量(kg)7.3タイプ単結晶セル×2pcsポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)200RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)510仕様ニクロムヒーター全長(mm)338電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型
LED投光器 200W 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)200全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約7.76周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×400個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 200W日動工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
...