カテゴリ
- 制御機器(812)
- 科学研究・開発用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 家電(13)
- 測定用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- VISHAY(265)
- ARCOL(OHMITE)(188)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
- BOURNS(33)
- RS PRO(31)
- YAGEO(22)
- マルヤス電業(18)
- スリーハイ(18)
- KOA(15)
- アズワン(14)
- ARCOLECTRIC(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 東京コスモス電機(8)
- 釜屋電機(8)
- 坂口電熱(7)
- TDKラムダ(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「200w 100ω」の検索結果

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,100mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω
ARCOLECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,100Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781箱(2個)7日以内出荷シリーズHSC200定格電力(W)200抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルスタッドパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,100Ω,±5%
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ホーロー抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W
VISHAY¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,100mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 3.3Ω
ARCOLECTRIC¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷全長(mm)145.7シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)3.3許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120Ω
ARCOLECTRIC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)120許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
HSC200100RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,200W,100Ω,±5%
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R200 シリーズ抵抗器は、定格電力が 100 、 200 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 200Wシリーズ = R200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 190 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 100Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)100入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1%
KOA¥3,898税込¥4,2881袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω
ARCOLECTRIC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206100RFKEAHP
VISHAY¥299税込¥3291袋(25個)翌々日出荷抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF
VISHAY¥299税込¥3291袋(25個)翌々日出荷抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω
ARCOLECTRIC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF
BOURNS¥529税込¥5821袋(50個)翌々日出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELF
BOURNS¥78税込¥861袋(50個)翌々日出荷0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1000V
Panasonic(パナソニック)¥149税込¥1641袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1000V
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W ERJT06J101V
Panasonic(パナソニック)¥159税込¥1751袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐パルス抵抗器、ERJT06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T06耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。信頼性が高く、リフローはんだ付け及びフローはんだ付けに適したこのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みです。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.25 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT06定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 200W 510Ω
ARCOLECTRIC¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷全長(mm)121シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)510許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)¥869税込¥9561袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,200W,100mΩ,±5%
VISHAY¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 200W。シリーズ = RTOP200V。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 100kΩ 0.5W ±1%
KOA¥3,898税込¥4,2881袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F
KOA¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8
KOA¥2,498税込¥2,7481袋(5個)欠品中仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 8許容差 = ±5%定格電力 = 1W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 23.4mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 9SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,998税込¥4,3981袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
...