カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)

「200x100oqq」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t電成興業(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕様平蓋表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
100x200x32mm ワイド棚受(スチール製) エスコ100x200x32mm ワイド棚受(スチール製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-510棚受け金具L型棚受け
マグネットバー 220mm MagX(マグエックス)マグネットバー 220mmMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷
書類をしっかり掲示します。
220mm バール エスコ220mm バールエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)220質量(g)190刃幅(mm)4アズワン品番64-7862-56
220mm ミニほうきセット エスコ220mm ミニほうきセットエスコ(5件のレビュー)
625税込688
1個
当日出荷
全長(mm)215エスコ品番EA928AD-1材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン幅(mm)(穂先)130寸法(mm)(ちりとり)160×220タイプ手ほうき毛丈(mm)85商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
220mm スパウト(自在) エスコ220mm スパウト(自在)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
仕様吐出側ねじ径:W22山20全長(mm)220取付外径(Φmm)16
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
万能電工ペンチ 220mm フジ矢万能電工ペンチ 220mmフジ矢(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(50件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
安全な二重絶縁構造です。12.5Aの優れた研削力を発揮します。
付属品オフセット砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番408-4616消費電力(W)1200
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
OHM フィルター付換気扇 オーム電機OHM フィルター付換気扇オーム電機(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業天井用換気扇格子パネルタイプ高須産業(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗