カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「201-35584」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリームダブルキャップ 太陽興業クリームダブルキャップ太陽興業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム 島津GC用ジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1組(20個)ほか
当日出荷
形状キャップ型対応機種島津全機種
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1組(25個)
当日出荷
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)真空びん用シリコン栓 10個入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
注入口セプタム ヤマト科学注入口セプタムヤマト科学
12,980税込14,278
1パック(50個)
当日出荷
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
シリコン・Wキャップ 太陽興業シリコン・Wキャップ太陽興業
749税込824
1箱(10個)
当日出荷
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用耐熱温度(℃)160材質シリコン
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ダブルキャップ アラムダブルキャップアラム
87税込96
1個
当日出荷
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクター用 オプションジーエルサイエンス
3,790税込4,169
1箱(25個)
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02品名交換用セプタム
クリンプアルミキャップ(セプタムセット済み) 大阪ケミカルクリンプアルミキャップ(セプタムセット済み)大阪ケミカル
7,898税込8,688
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
適合ボトル口径(Φmm)11色(キャップ)シルバー
ウルトラブリードセプタム 島津用 ジーエルサイエンスウルトラブリードセプタム 島津用ジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1セット(50個)
4日以内出荷
形状Plug型
9mm広口スクリューキャップ用セプタム ヤマト科学9mm広口スクリューキャップ用セプタムヤマト科学
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
クリームW(ダブル)栓 コクゴクリームW(ダブル)栓コクゴ
76税込84
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
バイアル用オプション品 8シリーズ用 アズワンバイアル用オプション品 8シリーズ用アズワン
2,079税込2,287
1パック(100個)
当日出荷
種別バイアル用セプタムアズワン品番2-865-17
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
シリンジ採取コネクター ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクタージーエルサイエンス
8,590税込9,449
1箱(1個)
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01品名シリンジ採取コネクター
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズアズワン
3,267税込3,594
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
バイアル用オプション品 9シリーズ用 アズワンバイアル用オプション品 9シリーズ用アズワン
2,178税込2,396
1パック(100個)
当日出荷
種別バイアル用セプタムアズワン品番2-866-15
シリンジバイアル用オプション品 アズワンシリンジバイアル用オプション品アズワン
7,623税込8,385
1袋(100個)
当日出荷
用途3mmセプタムのみ種別3mmセプタムアズワン品番4-617-03
作業用チェア 黒 TRUSCO作業用チェア 黒TRUSCO(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1脚
当日出荷
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-6011材質座部:ウレタン、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)・ゴムキャスター質量(kg)4.6ブラック種類作業用イスキャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50生産国日本座幅(mm)Φ315座高(mm)470~630素材レザー脚幅(mm)545