カテゴリ
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2010-1201」の検索結果

HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥3,629税込¥3,9921本当日出荷から9日以内出荷深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
レールマウント端子台
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(25個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
リビー フレアーシューター
リビー¥2,798税込¥3,0781箱(6個)翌々日出荷リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット色クリア容量(mL)74直径(Φmm)54口径×高さH(mm)54×95TKG品番9-2223-1201TKG品番(2017)6-2010-1201食器の種類洋食器