カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「2010m-25」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(31点組)
    5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 700 μH 0.74 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 700 μH 0.74 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 46.6×71×29.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.7W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.74 mA Single Stage 1.7W 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●高さ: 24.3mm●寸法: 64×35×24.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.7W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.734 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.734 mA Two Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 220nF●インダクタンス: 2.5 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    規格11XT2.3図解NoGSW15C アンローダ部品 プレート_No.11、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GKW12B アンローダ部品_No.11、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.12、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、KSW10-M アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.12、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GSW10C-M アンローダ部品 プレート_No.5、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.12、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.12、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.12、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12など
  • プラグ(1/4-18NPT) BIGM(丸山製作所)

    プラグ(1/4-18NPT)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
    規格1/4-18NPT部品名称プラグ(1/4-18NPT)図解NoTSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511S ポンプ部品_No.31、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.25、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.52、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.42、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.26、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MSW1511-M アンローダ部品_No.25、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.33、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.26、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.33、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.45、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.52、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.45
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥309税込¥340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X25アプセツト、2010年11月~図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.25、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.37、MB328U 本体部品_No.19、DB323 B 本体部品_No.19、GKP251 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.37、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB-310HU-SC 本体部品_No.18、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.7、GKP252E 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、BC42 本体部品_No.19、MB327U 本体部品_No.45、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB327UT 本体部品_No.19など
  • カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)

    カプラプラグ1/4 2TS-PF

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格2TPF図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
  • ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業

    ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ

    高岡ケージ工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    9日以内出荷
    工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます。連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)。切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます
    用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)。工具や治具などの収納(壁面収納)材質スチール色(メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジタイプメッシュパネルタイプ径(Φmm)【メッシュ】約4.4寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6