カテゴリ
- 切削工具(6)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2010m.100」の検索結果

1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥26,980税込¥29,6781セット(31点組)5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 2010定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ1/4 2TS-PF
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格2TPF図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター
ワルター¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷カートリッジ式ミーリングカッターです。用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール刃長(mm)8