カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(356)
  • 自動車純正部品(227)
  • 制御機器(128)
  • メカニカル部品(97)
  • バイク純正部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 整備工具・収納(34)
  • バイク部品(30)
  • 機構部品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(20)
  • トラック純正部品(20)
  • 物流用品(19)
  • 空調・電設資材(19)
  • 梱包用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 事務用品(16)
  • オフィス家具(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「201n」の検索結果

1,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TLM0201N) SMCT Series(TLM0201N)SMC
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
ドンキーカート201N用折りたたみロングハンドル TRUSCOドンキーカート201N用折りたたみロングハンドルTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途ドンキーカート201N用折りたたみロングハンドルトラスコ品番195-3762セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装高さ(mm)1000用タイプロングパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番201Nアズワン品番64-8348-14
ドンキーカート201N用折りたたみハンドル TRUSCOドンキーカート201N用折りたたみハンドルTRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途ドンキーカート201N用折りたたみハンドルトラスコ品番195-3755セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番201Nアズワン品番64-8348-12
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート201N用 TRUSCO運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート201N用TRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
用途ドンキーカート201N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-7998アズワン品番65-1942-60
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台 日伸理化NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台日伸理化
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
NA-201N用/NA-301N用 スプリング台1升10mm角試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
クリップ (N201) MAZDA(マツダ)クリップ (N201)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ラジエーター (N201) MAZDA(マツダ)ラジエーター (N201)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
バルブ (N201) MAZDA(マツダ)バルブ (N201)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ガスケット (N201) MAZDA(マツダ)ガスケット (N201)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
パイプ フロントエグゾースト (N201) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (N201)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB17NシリーズPanasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
219税込241特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
マグネットバー コクヨマグネットバーコクヨ(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シートMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から21日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用モノタロウ
289税込318
1個
当日出荷
パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)取扱説明書(2.1MB)
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
机上ラック ナカバヤシ机上ラックナカバヤシ(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。
引出しなし
ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCOドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、積み重ねて保管騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 折りたたみ式 S付 TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 S付TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
テープカッター ラウンド ナカバヤシテープカッター ラウンドナカバヤシ(3件のレビュー)
659税込725
1台
当日出荷
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス質量(g)690テープ種類大巻/小巻両用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含むRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(MB201)MEMBER N01 三菱ふそう(MB201)MEMBER N01三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201Nito
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
ガラススケール クリアー光学ガラススケールクリアー光学
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB18NシリーズPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
強力マグネットバー クリヤー コクヨ強力マグネットバー クリヤーコクヨ(4件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。 本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。 材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性強力材質本体:PMMA保持枚数14入数1
TB用チューブレスバルブ ニッケル TIPTOPTB用チューブレスバルブ ニッケルTIPTOP
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
紳士防水あったかEVAブーツ HotLaccu紳士防水あったかEVAブーツHotLaccu(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷から5日以内出荷
裏地ボア素材であったかく軽い防寒EVAブーツ。
用途積雪量の多い地域での作業等に。材質底材:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口パイピング:ポリエステル100%形状ハイカット材質(甲被)合成樹脂(EVA)機能防水、防寒対象男性用靴タイプブーツ
...