5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質樹脂 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。 仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚(1枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様絶対最大交流電流測定 = 200A ac絶対最大直流電流測定 = 200A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 50MΩモデル番号 = ET4AC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 10 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.5 % rdg + 2 dgt )高さ = 44mmET4電気テスター、TL17テストリード、ソフトキャリーケース、9 Vバッテリ、取扱説明書. ET4電気テスター. Martindale ET4は、電圧、抵抗、電流を測定するためのコンパクトな電気テスターです。 またこの電気テスターには、周波数 / 導通 / ダイオードテスト機能があり、非接触電圧インジケータとしても使用できます。 自動パワーオフ、表示ホールドなどの追加機能もあります。. AC/DC電流: 0.1 → 200 A AC/DC電圧: 0.1 mV → 600 V 抵抗: 0.1 Ω → 50 MΩ 周波数: 30 Hz → 400 Hz 導通: 0.1 → 500 Ω、 ;30 Ωでブザー音 ダイオードテスト: 1 mV → 2 V 非接触電圧インジケータ: 70 → 600 V Fork最大導体サイズ: 15 mm (直径) 電源: 9 V PP3アルカリ電池(付属) 寸法: 202 x 51 x 44 mm 重量: 200 g (電池を含む). 安全. BS EN 61010-1、BS EN 61010-2-032、CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル2、屋内用途. EMC. BS EN 61326-1に適合
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 9 V可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 = 32 x 22 x 202mm重量 = 140g高さ = 202mm長さ = 32mm最大検出電圧 = 600V ac動作温度 Max = +50℃最小検出電圧 = 100V ac1 x PP3 battery. Non-Contact Voltage Indicator Martindale TEK100. A non-contact, 100 V ac to 600 V ac voltage indicator with both audible and visual voltage warning. A self-test feature (which ensures the unit is working) transmits a 50 Hz signal to the sensing device testing the integrity of the internal circuitry. Proving the unit is fully functional and avoids the need for a separate proving unit. Pocket-sized unit Voltage detection without making contact 100 V ac → 600 V ac range LED light indicators Audible indicator Self-test function means there is no need to use proving units Replacement PP3 batteries can be purchased separately (Stock No. ; 394-9059) 394-9059) CAT IV 600 V
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷