カテゴリ
- 日用品(4)
- 住設機器(3)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 林(4)
- ノーリツ(2)
- 河村電器産業(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 鶴見製作所(1)
- ノーブランド(1)
- NOK(1)
- ユニオンツール(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- スバル(1)
- フロンケミカル(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- CF POSH(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
「2034-01」の検索結果

ウレタンセミハードケース(ファスナー式)
名古屋眼鏡(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷大型サイズならほとんど入る嬉しいメガネケースです。 保護メガネも入る大きさです。材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)色ブラック質量(g)57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×86×58内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×52開閉ファスナー式
ロールリング
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
ビデ用ノズル先端
INAX(LIXIL)¥529税込¥5821個4日以内出荷から5日以内出荷ビデ用ノズル先端。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
日本製泉州 雪音加工スポーツタオル 朝霧
林(1件のレビュー)¥798税込¥8781枚4日以内出荷不純物などを極限まで取り除き、綿の吸水・速乾性を最大に引き出す雪音加工の泉州タオルです。「きゅっ」と新雪を踏んだような独特な手触りが特徴です。長さ(cm)34×120
日本製泉州 雪音加工フェイスタオル 朝霧
林¥498税込¥5481枚4日以内出荷不純物などを極限まで取り除き、綿の吸水・速乾性を最大に引き出す雪音加工の泉州タオルです。「きゅっ」と新雪を踏んだような独特な手触りが特徴です。長さ(cm)34×80
日本製泉州 雪音加工バスタオル 朝霧
林¥1,280税込¥1,4081枚4日以内出荷不純物などを極限まで取り除き、綿の吸水・速乾性を最大に引き出す雪音加工の泉州タオルです。「きゅっ」と新雪を踏んだような独特な手触りが特徴です。長さ(cm)60×120
日本製泉州 雪音加工ウォッシュタオル 朝霧
林¥298税込¥3281枚4日以内出荷不純物などを極限まで取り除き、綿の吸水・速乾性を最大に引き出す雪音加工の泉州タオルです。「きゅっ」と新雪を踏んだような独特な手触りが特徴です。長さ(cm)34×35
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥5,299税込¥5,8291本当日出荷から9日以内出荷深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
水中ポンプ用部品 ポンプケーシング
鶴見製作所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。用途汎用給油方式内部給油式
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
即出湯システム対応ミキシングタンク
ノーリツ¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷理美容院での使用感が一段と向上!用途エアベント1個入付対応機種GQ-C5032WZQ、GQ-C3222WZ-1+QU-4、GQ-C2434WZ-C+QU-4、GQ-C2034WZ-C+QU-4 15A、GQ-C1634WZ-C+QU-4 15A、GQ-5021WZQD-F
エアーエレメント(IN)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
排気トップ ベンドトップΦ80防滴仕様
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷長さ(mm)80内径(Φmm)80.5対応機種GTH-C(P/V)1660-1、GQ-C2034/1634WS-C/TB
サスペンションシム
ATHENA(アテナ)¥4,498税込¥4,9481個62日以内出荷オートバイのサスペンション チューニング用Athenaシムキットは、オートバイの最高のパフォーマンスを実現したいライダーやサスペンション技術者にとって欠かせない製品です。このキットには、厚さと寸法が同じ10 個入のシムが含まれており、高度なサスペンション セットアップのカスタマイズが可能で、あらゆるステージで制御と安定性が向上します。内径、外径、厚さが異なる数百種類のキットが含まれており、ライダーの特定のニーズに合わせた正確な構成が可能です。フロント フォークとリア ショックの両方に適した Athena シムは、高硬度で耐摩耗性に優れた鋼合金で作られています。この素材は極度のストレス下でも機械的特性を維持するため、これらのシムは高性能サスペンションシステムに最適です。キット内の各シムは、サスペンションピストンを通るオイルの流れを調整する上で重要な役割を果たします。このプロセスにより、サスペンションの剛性と応答性が制御され、ライダーはより快適で安全な乗り心地を楽しめます。さまざまな直径と厚さが用意されているため、あらゆる走行条件に関係なく幅広い構成が可能でライダーの特定のニーズに基づいてサスペンションを正確に調整できます。素材の品質と製造の精度により、長持ちする耐久性と信頼性の高いパフォーマンスが保証され、ライディング エクスペリエンスが大幅に向上します。材質鋼合金製内容10枚セット
フッ素樹脂(PTFE)大型ヘラA型
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷タンク内の清掃や残留物の取り出し用に、300mmの把手付と1000mmの長柄型の2種類があります。用途に合わせてお選びください。把手部はPP製です。
電灯分電盤 ES1T
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個42日以内出荷引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
電灯分電盤 NS1T
河村電器産業¥199,800税込¥219,7801個42日以内出荷引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P