カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「2038-m」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体特性耐寒性・柔軟性
M2竹の子 ステンレス 築地製作所M2竹の子 ステンレス築地製作所
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ橋本クロス
21,980税込24,178
1ケース(10本×38枚)
7日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
12,238税込13,462
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
アルミ柱 エクスタイルアルミ柱エクスタイル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)
クランクシヤフトアセンブリ 三菱クランクシヤフトアセンブリ三菱
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
シートカバー XJ 600 DIVERSION / 97/PVC ネイビーブルー. シルバー.シルバー BAGSTER (バグスター)シートカバー XJ 600 DIVERSION / 97/PVC ネイビーブルー. シルバー.シルバーBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、XJ 600 (1992-2003)