カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2038-m」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。 食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)100全長(cm)29以上RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体特性耐寒性・柔軟性
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
アルミ柱 エクスタイルアルミ柱エクスタイル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)
H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付 内外電機H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付内外電機
259,800税込285,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種別タイムスイッチ制御回路:プラグイン小形ブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)38差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)11.5先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
12,238税込13,462
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
クランクシヤフトアセンブリ 三菱クランクシヤフトアセンブリ三菱
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
シートカバー XJ 600 DIVERSION / 97/PVC ネイビーブルー. シルバー.シルバー BAGSTER (バグスター)シートカバー XJ 600 DIVERSION / 97/PVC ネイビーブルー. シルバー.シルバーBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、XJ 600 (1992-2003)
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
押ボタンスイッチ用スイッチ部 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用スイッチ部omron(オムロン)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から111日以内出荷
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から42日以内出荷
ラインストーン(熱接着) NBKラインストーン(熱接着)NBK
289税込318
1袋(24個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
タイプ熱接着
M2竹の子 ステンレス 築地製作所M2竹の子 ステンレス築地製作所
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M2竹の子 築地製作所M2竹の子築地製作所
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
用途ホース継手仕様パッキンシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 8mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 8mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
279,800税込307,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2038アズワン品番65-7914-29
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ橋本クロス
21,980税込24,178
1ケース(10本×38枚)
7日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。