カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「2041-l」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)

    ニトリル極薄手袋(粉なし)

    グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
    用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油全長(cm)24(±1)
  • cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売) コイズミ照明

    cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)

    コイズミ照明
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    4日以内出荷
    LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
    タイプ直付型・反射笠付灯数1エコロジー商品省エネ
  • ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

    omron(オムロン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • Top Notch 溝入れインサート NG ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NG

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
  • スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク

    スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041

    フォレストリンク
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    7日以内出荷
    オフィスや商業施設にワンランク上の洗練されたスエード調の質感が特徴のカフェカーテンです。機能性とデザイン性を兼ね備え、あらゆるビジネスシーンでの使用に適しています。主な特長:。遮光2級:適度な遮光性能により、プライバシーを守りながら快適な作業環境を提供します。昼間の直射日光を効果的に遮り、室内の温度調整に寄与します。防炎機能:防炎加工が施されているため、安全性が求められるビジネスシーンに最適です。防炎ラベルも商品に縫い付けてあります。スエード調の質感:高級感のあるスエード調の生地が、オフィスや商業施設の雰囲気を一層引き立てます。手触りも柔らかく、来客や従業員に快適な空間を提供します。ポリエステル100%:耐久性に優れたポリエステル素材は、頻繁な使用にも対応します。また、洗濯機で洗えるため、メンテナンスも簡単です。利用シーン:。オフィスや会議室、レストラン、カフェ、ホテルの客室など、多様な商業施設でのご利用に適しています。小窓や半窓にフィットするデザインで、視覚的にもスッキリとした印象を与えます。サイズとカラー:。多様なサイズとカラー展開により、あらゆるインテリアスタイルに合わせてお選びいただけます。貴社のビジネス空間をより快適で魅力的に演出できます。ぜひご検討ください。
    用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。商品はポールに通してご利用いただくため記載のサイズより若干大きめに製作しております。丈サイズは生地の上から下までのサイズになります。ご用意いただいた突っ張り棒に通してご利用ください。
  • ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG

    ハコグリル A4型

    CAPTAIN STAG
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    ダッチオーブンが載るゴトク付き。ゴトクは好きな位置にスライド可能。錆びにくく丈夫なステンレス製。脚と本体を開くだけで簡単に組み立てられるネジ不要の焚き火台。コンパクトな箱型に収納。出し入れしやすいL型ファスナーの収納バッグ付き。薪が底にべた付きしない凹凸形状。モンテV型卓上グリル用アミ270×180mm(UG-2041)が使用可能。
    セット内容本体1、ゴトク2、収納バッグ1材質本体:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき)質量(g)1300耐荷重(kg)ゴトク:6(ゴトク1個に付き3kg)収納寸法(mm)300×210×厚さ35(グリルのみ)370×270×厚さ37(バッグ収納時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×270×210
  • カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。
    電圧(V)12寸法(Φmm)180適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
  • サービス桃 ヤマニパッケージ

    サービス桃

    ヤマニパッケージ
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    もも用サービス箱フタ付。桃M6個、L5個、2L4個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
    仕様本体・天パット適合桃Mサイズ6個、L5個、2L4個種別果物・フルーツ寸法(mm)250×172×100質量(g)20.8構成部品2
  • アンモニア標準液 NH4-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア標準液 NH4-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    8日以内出荷
    適合AE-2041用 NH4:1000mg /L容量(mL)500
  • プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ

    椿本チエイン
    ¥2,498税込¥2,748
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)10.5