曜日別特売

スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041

スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンクスエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンクスエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンクスエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンクスエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンクスエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンクスエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンクスエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 - フォレストリンク

オフィスや商業施設にワンランク上の洗練されたスエード調の質感が特徴のカフェカーテンです。機能性とデザイン性を兼ね備え、あらゆるビジネスシーンでの使用に適しています。
主な特長:
遮光2級:適度な遮光性能により、プライバシーを守りながら快適な作業環境を提供します。昼間の直射日光を効果的に遮り、室内の温度調整に寄与します。
防炎機能:防炎加工が施されているため、安全性が求められるビジネスシーンに最適です。防炎ラベルも商品に縫い付けてあります。
スエード調の質感:高級感のあるスエード調の生地が、オフィスや商業施設の雰囲気を一層引き立てます。手触りも柔らかく、来客や従業員に快適な空間を提供します。
ポリエステル100%:耐久性に優れたポリエステル素材は、頻繁な使用にも対応します。また、洗濯機で洗えるため、メンテナンスも簡単です。
利用シーン:
オフィスや会議室、レストラン、カフェ、ホテルの客室など、多様な商業施設でのご利用に適しています。小窓や半窓にフィットするデザインで、視覚的にもスッキリとした印象を与えます。
サイズとカラー:
多様なサイズとカラー展開により、あらゆるインテリアスタイルに合わせてお選びいただけます。
貴社のビジネス空間をより快適で魅力的に演出できます。ぜひご検討ください。

用途
窓回りや間仕切りにお使いいただけます。商品はポールに通してご利用いただくため記載のサイズより若干大きめに製作しております。丈サイズは生地の上から下までのサイズになります。ご用意いただいた突っ張り棒に通してご利用ください。
枚数
1枚
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
全70種類を絞り込む
幅(cm)
色
丈(cm)
機能
70種類すべて表示中
注文コード
品番
色
幅(cm)
機能
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04082667ca2041aswh-140-50-スエード調アッシュホワイト約140防炎 / ウオッシャブル / 遮光2級50
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082676ca2041be-90-100-スエード調ベージュ約90防炎 / ウオッシャブル / 遮光2級100
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082692ca2041ppi-140-50-スエード調ペールピンク約140防炎 / ウオッシャブル / 遮光2級50
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082701ca2041pgn-90-80-スエード調ペールグリーン 色系統:グリーン系約90防炎80
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082710ca2041ppi-90-80-スエード調ペールピンク 色系統:ピンク系約90防炎80
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082719ca2041be-90-120-スエード調ベージュ 色系統:ベージュ系約90防炎120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082728ca2041ppi-90-35-スエード調ペールピンク 色系統:ピンク系約90防炎35
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082737ca2041giv-140-50-スエード調グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系約140防炎50
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082746ca2041aswh-90-50-スエード調アッシュホワイト 色系統:ホワイト系約90防炎50
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082762ca2041giv-90-35-スエード調グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系約90防炎35
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082771ca2041pgn-140-50-スエード調ペールグリーン 色系統:グリーン系約140防炎50
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082780ca2041giv-90-120-スエード調グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系約90防炎120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082789ca2041cbr-90-50-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約90防炎50
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082798ca2041be-140-50-スエード調ベージュ 色系統:ベージュ系約140防炎50
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082807ca2041be-90-50-スエード調ベージュ 色系統:ベージュ系約90防炎50
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082816ca2041be-90-35-スエード調ベージュ 色系統:ベージュ系約90防炎35
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082832ca2041cbr-140-80-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約140防炎80
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082841ca2041aswh-140-100-スエード調アッシュホワイト 色系統:ホワイト系約140防炎100
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082850ca2041ppi-140-80-スエード調ペールピンク 色系統:ピンク系約140防炎80
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082859ca2041ppi-90-120-スエード調ペールピンク 色系統:ピンク系約90防炎120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082868ca2041cbr-140-35-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約140防炎35
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082877ca2041cbr-140-120-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約140防炎120
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082886ca2041lgr-90-100-スエード調ライトグレー 色系統:グレー系約90防炎100
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082902ca2041lgr-140-50-スエード調ライトグレー 色系統:グレー系約140防炎50
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082911ca2041aswh-90-35-スエード調アッシュホワイト 色系統:ホワイト系約90防炎35
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082920ca2041lgr-90-80-スエード調ライトグレー 色系統:グレー系約90防炎80
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082929ca2041pgn-90-50-スエード調ペールグリーン 色系統:グリーン系約90防炎50
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082938ca2041giv-90-100-スエード調グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系約90防炎100
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082947ca2041giv-90-50-スエード調グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系約90防炎50
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082956ca2041lgr-90-120-スエード調ライトグレー 色系統:グレー系約90防炎120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082972ca2041giv-140-100-スエード調グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系約140防炎100
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082981ca2041cbr-90-120-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約90防炎120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082990ca2041pgn-90-100-スエード調ペールグリーン 色系統:グリーン系約90防炎100
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04082999ca2041pgn-140-35-スエード調ペールグリーン 色系統:グリーン系約140防炎35
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083008ca2041aswh-140-80-スエード調アッシュホワイト 色系統:ホワイト系約140防炎80
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083017ca2041aswh-140-120-スエード調アッシュホワイト 色系統:ホワイト系約140防炎120
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083026ca2041cbr-140-50-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約140防炎50
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083042ca2041be-140-120-スエード調ベージュ 色系統:ベージュ系約140防炎120
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083051ca2041aswh-90-120-スエード調アッシュホワイト 色系統:ホワイト系約90防炎120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083060ca2041ppi-140-120-スエード調ペールピンク 色系統:ピンク系約140防炎120
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083069ca2041lgr-140-120-スエード調ライトグレー 色系統:グレー系約140防炎120
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083078ca2041aswh-90-100-スエード調アッシュホワイト 色系統:ホワイト系約90防炎100
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083087ca2041giv-140-120-スエード調グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系約140防炎120
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083096ca2041cbr-140-100-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約140防炎100
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083112ca2041be-140-35-スエード調ベージュ 色系統:ベージュ系約140防炎35
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083121ca2041pgn-90-120-スエード調ペールグリーン 色系統:グリーン系約90防炎120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083130ca2041cbr-90-100-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約90防炎100
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083139ca2041lgr-90-35-スエード調ライトグレー 色系統:グレー系約90防炎35
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083148ca2041cbr-90-80-スエード調カッパーブラウン 色系統:ブラウン系約90防炎80
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04083157ca2041lgr-140-100-スエード調ライトグレー 色系統:グレー系約140防炎100
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする