カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2041-m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)ニトリル極薄手袋(粉なし)グローブマニア(川西工業)(60件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
突刺し強度に大変優れています!食品に混入しても発見しやすいブルー色便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
【レンタル】ハンディロガー(校正書付) CHINO(チノー)【レンタル】ハンディロガー(校正書付)CHINO(チノー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
仕様【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)約320(乾電池含む)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点外寸法(mm)W70×H159×D33
腕章くん 差替シートのみ 友屋腕章くん 差替シートのみ友屋
149税込164
1枚
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)290×75
ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1~3材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック最小曲げ半径(mm)60、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
メーターパネル 日東工業メーターパネル日東工業
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
(56204)キャップ,リア ショック アブソーバー ニッサン(56204)キャップ,リア ショック アブソーバーニッサン
469税込516
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から50日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ42
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から121日以内出荷
プレスト2用配管用ホース 2m(2041) NSK(ナカニシ)プレスト2用配管用ホース 2m(2041)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-9382
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から42日以内出荷
短絡専用プラグ2列タイプ XG8T omron(オムロン)短絡専用プラグ2列タイプ XG8Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から91日以内出荷
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ガスケット シリンダヘッド 1 55V-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 55V-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)HG-2041-M
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ 潤工社半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ潤工社
7,198税込7,918
1巻
5日以内出荷
透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041アズワン品番67-2254-05
ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付 AICA(アイカ工業)ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付AICA(アイカ工業)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32幅(mm)300167J、279N、146TH、147TH、363TH、404TH、420TH、421TH、384J、415N、426TW、469TY、470TY、558TW、559TW、571TH、568N、569Q、573QJ、578TH、597TQ、695TL、2000TL、2011TH、1021G、2213J、2012TH、2031QJ、2040QJ、2041QJ、2050TL、2051TL、2221J、2223J、2052TL、2054TL、2055TL、2061TH、2062TH、2063TH、2413N、2774J、2215TH、2225QJ、2600TH、153M、174M、274M、6400CN、6400CK、6400CR長さ(mm)1810RoHS指令(10物質対応)対応
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 10個入AMPHENOL
41,980税込46,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用低プロファイルフードは、A16 サイズで、シングルレバーサイドエントリを備えています。ねじサイズは M25 x 1.5 です。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2041アズワン品番65-7634-65
LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80岩崎電気
37,980税込41,778
1台
90日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合