カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 空圧工具(1)

「2041n」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付瑞穂化成工業(9件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付 TRUSCOノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット TRUSCO両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセットTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
トラスコ品番206-5165材質/仕上ポリエチレン(PE)OD質量(g)60アズワン品番64-8710-11
その他(IT20~) SMCその他(IT20~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズIT2000シリーズ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,913税込4,304特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)瑞穂化成工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)44×50材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
4,163税込4,579特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
I Series(IT2041) SMCI Series(IT2041)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
部品 ニードルタガネ KNT-2S 空研部品 ニードルタガネ KNT-2S空研(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付 AICA(アイカ工業)ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付AICA(アイカ工業)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32幅(mm)300167J、279N、146TH、147TH、363TH、404TH、420TH、421TH、384J、415N、426TW、469TY、470TY、558TW、559TW、571TH、568N、569Q、573QJ、578TH、597TQ、695TL、2000TL、2011TH、1021G、2213J、2012TH、2031QJ、2040QJ、2041QJ、2050TL、2051TL、2221J、2223J、2052TL、2054TL、2055TL、2061TH、2062TH、2063TH、2413N、2774J、2215TH、2225QJ、2600TH、153M、174M、274M、6400CN、6400CK、6400CR長さ(mm)1810RoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041N)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041N5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041N5)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80岩崎電気
37,980税込41,778
1台
90日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合