カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(5)
  • 住設機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「2044s」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
J型スペアブラシ TRUSCOJ型スペアブラシTRUSCO(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(10本)
当日出荷
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。ヘッド形状J型用全長×幅W(mm)80×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属面材質(ハンドル)スチール
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ320 インナーBLKMOTO MASTER(モト マスター)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。 見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。 特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし オーティスZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なしオーティス
219税込241
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
適合サイズ桶:105
(92044)ブラケット,アシスト レール スバル(92044)ブラケット,アシスト レールスバル
629税込692
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(20520)インシュレーター ニッサン(20520)インシュレーターニッサン
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
(92044)ブラケット,アシスト レール リヤ ライト スバル(92044)ブラケット,アシスト レール リヤ ライトスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アイセーバ 日東工業アイセーバ日東工業
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋内壁掛強制給排気形 ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋内壁掛強制給排気形ノーリツ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプオート種類従来タイプ形式設置フリー形接続2温度6P内蔵リモコン別売給水・給湯接続20Aグリーン購入法適合暖房能力(kW)14.0
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300~2600mm調整可能 Panasonic(パナソニック)EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300~2600mm調整可能Panasonic(パナソニック)
589,800税込648,780
1台
31日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)タイプS種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-152046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-102109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-102124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046SRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB149
ボルト (9S9A) MAZDA(マツダ)ボルト (9S9A)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ベアリング ニードル (9S) MAZDA(マツダ)ベアリング ニードル (9S)MAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
ブッシング (9S) MAZDA(マツダ)ブッシング (9S)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)フォークダストシール Φ46アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.088通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5 to 62.5内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:5 to 11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX-SFF-1BL ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX-SFF-1BLノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWXFF-1-KRBL ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWXFF-1-KRBLノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BL ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BLノーリツ
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
30,980税込34,078
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044S2)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
デュアルマフラー Master ブラック Marving Exhaust (マービングエキゾースト)デュアルマフラー Master ブラックMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
93,980税込103,378
1個
36日以内出荷