カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 測定子/補助用品(2)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「2046s」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーマネントマーカー ピカマーカーパーマネントマーカーピカマーカー
269税込296
1本
当日出荷
ほとんどの表面に永久的なマーキングが可能で、約5秒後に防水加工され、にじみにくいです。アルコールベースのパーマネントインクでキシレン・トルエンを含まないため、安全に使用いただけます。
文字サイズ中字ペン先径(Φmm)1~4
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし オーティスZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なしオーティス
269税込296
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
適合サイズ桶:105
フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)フレイム ステンローター Φ310 インナーBLKMOTO MASTER(モト マスター)
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
Moto-Master フレイムディスクモトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
(42046)スペーサ,パッキン スバル(42046)スペーサ,パッキンスバル
459税込505
1個
5日以内出荷
Axle clamp ri. with inner tube cpl. 48602046S2 KTMAxle clamp ri. with inner tube cpl. 48602046S2KTM
96,980税込106,678
1個
31日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
ハブボルトナット SUNハブボルトナットSUN(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リフティング用レバー (Sタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-152046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-102109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-102124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046SRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB149
ナット (9S9F) MAZDA(マツダ)ナット (9S9F)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブッシュ (9S91) MAZDA(マツダ)ブッシュ (9S91)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
04465-b2020特集