カテゴリ

  • 店舗什器・備品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205h-150」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパ150mm(成形カバー付) メリー

    強力ニッパ150mm(成形カバー付)

    メリー
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品
    トラスコ品番287-7937型式205H寸法(mm)150刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ブックエンド カール事務器

    ブックエンド

    カール事務器(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
    本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205本体質量(kg)1.1
  • ストレージアルファ 積み重ね棚 パール金属

    ストレージアルファ 積み重ね棚

    パール金属(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納スペース広さや形に合わせて自由に組み合わせができて便利です。
    材質鉄(クロムめっき)
  • スキット 野菜室・冷凍室トレー パール金属

    スキット 野菜室・冷凍室トレー

    パール金属(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    野菜室・冷凍室をすっきり収納。積み重ねができます。
    材質原料樹脂/ポリスチレン
  • ソーイングセット サンコッコー

    ソーイングセット

    サンコッコー
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。 裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。 使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。
    セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラス

    アトラスパスタマシーン ATL-150

    アトラス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
    質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
  • ブックエンド オープン工業

    ブックエンド

    オープン工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(2個)
    当日出荷
    滑り止めがついているので、大型ファイルや 重い書籍でもしっかりとキープ。
    仕様ストッパー付材質鉄板
  • BPビーブ(仕切付) アスベル

    BPビーブ(仕切付)

    アスベル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子レンジで加熱・冷凍OK!弁当箱 シンプルでベーシックなお弁当箱。 ロックとパッキンで汁漏れ防止。 中仕切り付きでごはんとおかずの区分けに。 エア弁付きで吸い付き防止。
    材質本体・仕切・弁本体:PP、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴムホワイト段数1段
  • ホリデーランドクーラー ホワイト 伸和

    ホリデーランドクーラー ホワイト

    伸和
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 150x 80x205mm ツールポーチ エスコ

    150x 80x205mm ツールポーチ

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルエスコ品番EA925CA-11寸法(mm)150×80×205(H)
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック

    Dell Technologies
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    P3225QE 液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Pro 32 Plus 4K USB-Cハブ モニター(P3225QE)は、31.5インチの大画面による圧倒的な視認性と、先進的な接続性を兼ね備えたビジネス・プロフェッショナル向けの4Kモニターです。 フルHDの4倍の情報量を持つ4K UHD(3840×2160)解像度により、緻密なデータや複数のアプリケーションを広い作業スペースへ綺麗に並べて表示できます。ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、有線LAN(RJ45)や各種USBポートを多数搭載しており、ケーブル1本を接続するだけでスッキリとした効率的なデスクトップハブ環境を構築できます。
    仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応サイズ31.5型ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650表面処理ノングレア最大消費電力(W)205コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~230kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポートスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー輝度(cd/m2)350USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
  • 吸引ポンプ SIP-32L型 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ SIP-32L型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
    型式SIP-32L型質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177最大吸引流量40最大吸引圧(kPa)27ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
  • ノリスカラー色鉛筆 紙箱タイプ ステッドラー

    ノリスカラー色鉛筆 紙箱タイプ

    ステッドラー
    1,998税込2,198
    1セット(36本)
    当日出荷から翌々日出荷
    素材から製法まで最大限に環境に配慮された色鉛筆
    芯色セット(10色以上)
  • 充電式ピペット マクロマン GILSON(ギルソン)

    充電式ピペット マクロマン

    GILSON(ギルソン)
    73,999税込81,399
    1本
    当日出荷
    1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠
    仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個セット内容パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個質量(g)205バッテリー容量(Ah)2.8分注速度8段階アズワン品番64-7658-80オートクレーブの可否操作方式電動容量範囲(mL)1~100
  • ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ

    エスコ
    8,350税込9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
  • ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
  • ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ

    エスコ
    8,350税込9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
  • レターセット 包む

    レターセット

    包む
    359税込395
    1セット
    翌々日出荷
    とてもシンプルですが、封筒の色が4色入っているので、選ぶ楽しさがあります。 封筒をデコレーションしてもGOOD!マスキングテープとの相性も抜群です。 封筒はポストカードが入るサイズです。(定型内)
    用途レターセットセット内容便箋12枚入、封筒4枚入寸法(幅W×高さH)(mm)150×205
  • 文具エプロンバッグ クツワ

    文具エプロンバッグ

    クツワ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    働く人のための文具エプロンバッグ。しっかり収納できるファスナー付ホルダータイプ。シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け
    材質本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄質量(g)140タイプホルダー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×150×70
  • 積み重ね本棚 YAMAZEN(山善)

    積み重ね本棚

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本を無駄なく収納する薄型本棚 2台あれば積み重ねも可能(連結用パーツもれなく付属) 底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア 本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリデザイン
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
  • ブックエンド(スチール製) クラウン[事務用品]

    ブックエンド(スチール製)

    クラウン[事務用品]
    899税込989
    1組
    翌々日出荷
    書籍やファイルがズレずにまとまる。
    ベージュ仕様すべり止め付材質スチール製
  • クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコ

    クーラーボックス EA917Aシリーズ

    エスコ
    4,400税込4,840
    1台
    翌々日出荷
    ホワイト
  • 掃除用品8点セット ビトウコーポレーション

    掃除用品8点セット

    ビトウコーポレーション
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    ジョイント方式で収納ペースも取らずお掃除の効率を高めます。
    セット内容ジョイントポール×2、フローリングワイパー×1、ホーキ×1、デッキブラシ×1、バススポンジ×1、水切りワイパー、カーペットクリーナー×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フローリングワイパー:255×105×165、ホーキ:215×24×240、デッキブラシ:79×148×195、バススポンジ:95×150×170、水切りワイパー:250×50×205、カーペットクリーナー:178×68×240ポール径×長さ(Φ×mm)19×680~1098繰り返し・詰め替え対応
  • LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機

    LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書質量(g)約340保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサーソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)灯数16個点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)電球の種類LED点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
  • 手抜きLDポリ袋 透明 cotta

    手抜きLDポリ袋 透明

    cotta
    1,798税込1,978
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    LDポリエチレンを使用したソフトタイプの手抜き袋です。 中身が映えるスタイリッシュな透明タイプです。 底マチが広いため、洋菓子の箱や食パンなどを入れるのに適しています ※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
    用途デコ箱材質LDPE ナチュラル原反
  • 文具エプロンバッグ クツワ

    文具エプロンバッグ

    クツワ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    働く人のための文具エプロンバッグ。上着の下でもかさばらない薄型タイプ。シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け
    材質本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄質量(g)110タイプ薄マチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×150×40
  • ワックスポット M cotta

    ワックスポット M

    cotta
    719税込791
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    四角形の形状が中に入れたお菓子をしっかりと固定するスタイリッシュなバッグです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×150×175
  • ワックスポット L cotta

    ワックスポット L

    cotta
    819税込901
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    四角形の形状が中に入れたお菓子をしっかりと固定するスタイリッシュなバッグです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×150×215
  • ラッピング袋  ツンドラ cotta

    ラッピング袋 ツンドラ

    cotta
    3,398税込3,738
    1枚(5枚)
    3日以内出荷
    焼き菓子が4~6個ほど入ります。
    材質PVC、ボタン寸法(mm)150×50×H125(205)
  • ラックスタビライザー NPOシリーズ 摂津金属工業

    ラックスタビライザー NPOシリーズ

    摂津金属工業
    5,598税込6,158
    1式(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 手抜きHDポリ袋 アンシャンテ cotta

    手抜きHDポリ袋 アンシャンテ

    cotta
    1,698税込1,868
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    HDポリエチレンを使用したハードタイプの手抜き袋です。 底マチが広いため、洋菓子の箱や食パンなどを入れるのに適しています アンシャンテとはフランス語で「魔法にかけられた」「魅了された」という意味で、心を込めて作られたお菓子への想いが綴られています ※穴から下の高さは多少前後する場合があります。 両面印刷
    用途デコ箱材質HDPE ナチュラル原反
  • アンティークホワイトウッド撥水宅配ボックス HEADS(ヘッズ)

    アンティークホワイトウッド撥水宅配ボックス

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    内側撥水加工が施された冷蔵・冷凍商品にも対応する宅配ボックスです。ナチュラルな白木デザインです。お肉やハム、ホールケーキなどが入るサイズをご用意しております。宅配用はもちろん、ギフトボックスとしてもご利用いただけます。
    材質再生紙仕様片面撥水加工(内側)
  • フレーム FYH(日本ピローブロック)

    フレーム

    FYH(日本ピローブロック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2ミニ扇子皿 福井クラフト

    1/2ミニ扇子皿

    福井クラフト
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):205mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):25mm●重量:150g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4652-55
  • シール容器 三商

    シール容器

    三商
    3,500税込3,850
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
    材質本体:PS、フタ:PE
  • RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン)

    RGB USB電源 2.1Ch スピーカー

    REDRAGON(レッドラゴン)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
    周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧70db入力端子3.5mmステレオミニプラグ電源USB電源(DC 5V 1A)付属品マニュアル保証期間6ヶ月間最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)サラウンド2.1ch質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2ライト種類LED仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マエバーン DOD(ディーオーディー)

    マエバーン

    DOD(ディーオーディー)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    開放感たっぷりのポップアップテント。入口をバーンと開けて圧迫感を軽減、広い奥行きでゆったり過ごせます。今までよりちょっと快適でちょっと贅沢なデイキャンプを。
    セット内容製品本体、ポール×1、ペグ×5、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ材質テント生地:65Dポリエステル(PUコーティング、ブラックコーティング) フロア生地:210Dポリエステル(PUコーティング) ポール:グラスファイバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)約150×205×105遮光率(%)99.9以上耐水圧(mm)最低1200紫外線カットUPF50+収納時寸法(cm)(約)Φ75×H4総質量(kg)1.5
  • キャンブロ 角フラット型カバー キャンブロ

    キャンブロ 角フラット型カバー

    キャンブロ
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:A/652×B/625×C/230×D/205×H/150mm●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1256アズワン品番67-8125-92
  • ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ HARIO

    ティードリッパー ラルゴ TDRシリーズ

    HARIO
    4,798税込5,278
    1箱(1個)
    8日以内出荷
    抽出のタイミングを選べるティードリッパー。紅茶用の丸い形状のものに加え、日本茶をモダンに愉しむためのティードリッパーです。ティードリッパーで抽出してからスイッチを押して一気にサーバーへ注ぎ込みます。紅茶・緑茶のイメージに合わせてお選びいただけます。
    材質フタ/AS 樹脂、フィルター・ステンレス球/ステンレス、ホルダー・フタパッキン/シリコーンゴム、スイッチ/ポリプロピレン容量(mL)サーバー実用:450、ドリッパー実用:350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×116×205アズワン品番64-5270-39