カテゴリ
- 自動車純正部品(48)
- 制御機器(42)
- バイク純正部品(36)
- バイク部品(33)
- トラック純正部品(29)
- メカニカル部品(27)
- 農業機械(13)
- 作業工具(13)
- 空圧工具(13)
- 店舗什器・備品(7)
- 自転車部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- カー用品(5)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業(24)
- Kawasaki(21)
- MAZDA(マツダ)(21)
- brembo(20)
- 三菱ふそう(14)
- 日本ニューマチック工業(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 河村電器産業(12)
- 日野自動車(12)
- トヨタ(11)
- 日東工業(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ワゴジャパン(6)
- ミツビシ(6)
- スズキ(5)
- タカチ電機工業(5)
- ニッサン(5)
- いすゞ自動車(5)
- 星工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「206-14」の検索結果

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷から5日以内出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル シール 販促用
ササガワ¥1,998税込¥2,1981冊(1000片)当日出荷から10日以内出荷食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
真鍮ソケット OPEN
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状U型ソケット種類オープン
RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 2 V dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 × 0.8 mm)、3色タイプのみ2 × 0.5 mm長さ(mm)23定格電圧(V)2dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)15(緑)、13(黄)、60(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5
SFJ×LIHIT LAB. ガジェットポーチ
リヒトラブ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷デジタルガジェットなどの収納に便利なボックスタイプのポーチ。厚みがあるものも収納できる立体的なメッシュポケット。バッグから取り出しやすいハンドル付き。用途デジタルガジェットを入れて。キャンプ用品を入れて。 調理器具を入れて。材質ポリエステル寸法(mm)55×110×200
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(42本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9![床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104395-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(2m)3日以内出荷用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ウエイトローラーSET
KITACO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(6個)当日出荷から6日以内出荷回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
ユニバーサルケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm
日東工業¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)
日東工業¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm
日東工業¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
長形40号 カラー封筒
キングコーポレーション¥27,980税込¥30,7781箱(4000枚)5日以内出荷古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適質量(kg)7.2サイズ長形40号縦(mm)225横(mm)90
ソケット用ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13




















![床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104395-200813-02.jpg)