カテゴリ
- 卓上消耗品(6)
- 農業機械(6)
- 空圧工具(6)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本ニューマチック工業(6)
- ホンダ(6)
- 仔犬印(本間製作所)(4)
- YAGEO(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- テージー(3)
- 福助工業(2)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- トヨタ(2)
- アークランドサカモト(1)
- グーリング(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 新越ワークス(Three Snow)(1)
- ノサックス(1)
- 佐文工業所(1)
- ミツビシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「207-270」の検索結果

RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 6 V dc
RS PRO¥499税込¥5491個当日出荷仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)14.5定格電圧(V)6dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色黄定格電流(mA)16光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒電球サイズ(mm)5
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207
グーリング¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工材質SKH51
高所用安全靴”安芸たび”
ノサックス¥11,980税込¥13,1781足7日以内出荷伸縮自在の甲部ゴムベルトが足首にしっかりフィットします。 ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用しています。用途高所作業に仕様踏抜き防止繊維材質甲革:牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)、先芯:鋼、靴底:ゴム形状ハイカット色ブラック種類作業靴機能耐油底足幅3E甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
深型角バット 18-8
(49件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。用途食品などの保存に材質ステンレス18-8(SUS304)規格食品衛生法適合商品タイプバット![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)
卓上ホッチキス HD-3DEL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。用途紙綴じ用ホッチキス仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時最大綴じ奥行(mm)58針装てん方法ワンタッチオープン方式穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70グリーン購入法適合再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm繰り返し・詰め替え対応
Three Snow ピシャット 角 深ザル
アークランドサカモト¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から翌々日出荷角バットとピッタリセットできる角型ザルです。バットと合わせて下ごしらえ、解凍・冷蔵庫の保管に便利です。冷蔵庫内の食品整理やお料理の盛り付けにも便利です。ステンレス製の角型ザルです。食品はもちろん、場合に応じて多用途にご使用下さい。角バットと同じ規格サイズですので角バットにぴったりセットできます。用途油切りや水切りにタイプ深型網目6.5メッシュ
スタンプアルバムBタイプ
テージー(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から3日以内出荷黒台紙二重保護タイプで固定式も選んで使えるスタンダードタイプ。ベタつきを防ぐ防湿性に富んだ硬質塩ビテープを採用。仕様二重保護材質表紙:塩化ビニルペーパー貼り、ポケット:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:2.00
スタンプアルバムBタイプ B5
テージー¥1,398税込¥1,5381冊翌々日出荷黒台紙二重保護ポケットのブックタイプ。防湿性に富んだ硬質塩ビテープを使用しています。寸法(mm)縦270×横207×背幅15サイズB5タテ台紙枚数(枚)8
エコクリーン 18-8ホテルパンクリンプアミ
仔犬印(本間製作所)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷エコクリーン 18-8ホテルパン(内面ゼロクリア加工)オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。材質SUS304
ディッシュ KP 蓋付
福助工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(300枚)4日以内出荷四季折々の料理を豪華に演出。 蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。 盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。仕様耐油性材質HIPS(ラミ)耐熱温度(℃)80
アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381足6日以内出荷足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。靴タイプ地下足袋
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 270Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MF0 シリーズ 270 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。仕様●抵抗:270Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6993-08





















![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)