カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自動車純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「121-0131」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。仕様A種合格品厚さ(mm)1材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
  • [EA911AB-121-131用] バンジーコード(フック付) エスコ

    [EA911AB-121-131用] バンジーコード(フック付)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1パック(4本)
    翌日出荷
    EA911AB-121~131用バンジーコード フック付
    仕様●入数:4本
  • [EA911AB-121-131用] ラバーストラップ(フック付) エスコ

    [EA911AB-121-131用] ラバーストラップ(フック付)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1パック(4本)
    翌日出荷
    EA911AB-121~131用ラバーストラップ フック付
    仕様●長さ:483mm●入数:4個
  • (01121)ボルト ニッサン

    (01121)ボルト

    ニッサン(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • のぼり 寿司 P・O・Pトレーディング

    のぼり 寿司

    P・O・Pトレーディング
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
  • (81210)フォグ ランプASSY RH トヨタ

    (81210)フォグ ランプASSY RH

    トヨタ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • (12101)オイル パンSUB-ASSY トヨタ

    (12101)オイル パンSUB-ASSY

    トヨタ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (12101)PAN SUB-ASSY, O トヨタ

    (12101)PAN SUB-ASSY, O

    トヨタ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (12101)オイル パンSUB-ASSY トヨタ

    (12101)オイル パンSUB-ASSY

    トヨタ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • (12101)オイル パンSUB-ASSY トヨタ

    (12101)オイル パンSUB-ASSY

    トヨタ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (12101)オイル パンSUB-ASSY トヨタ

    (12101)オイル パンSUB-ASSY

    トヨタ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • プリンターペーパー(3ロールセット) BOSCH(ボッシュ)

    プリンターペーパー(3ロールセット)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    BAT121/131でも使用可能
    セット内容1681420028(プリンターペーパー) 3個
  • (S8121)LAMP ASSY、FOG 日野自動車

    (S8121)LAMP ASSY、FOG

    日野自動車
    8,712税込9,583
    1個
    10日以内出荷
  • プリンターペーパー(1ロール) BOSCH(ボッシュ)

    プリンターペーパー(1ロール)

    BOSCH(ボッシュ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    BAT121/131でも使用可能
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • トラップ締付工具 カクダイ

    トラップ締付工具

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途426-121、426-131、426-144、426-154用材質
  • トラップフタ カクダイ

    トラップフタ

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラップ用エルボを取外して設置します。
    用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用材質PP
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
    付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
  • 防臭パイプ 36ミリ用 カクダイ

    防臭パイプ 36ミリ用

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    426-121-W、426-131-W、426-144-W、426-154-W、426-423、426-424-W用。Φ36mm用。洗濯機パン用トラップの交換用
    材質PP/EPDM
  • サイドスタンド補修スプリング ニシモト

    サイドスタンド補修スプリング

    ニシモト(24件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ニシモトスタンド用の補修スプリング。
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
  • てづくりタペストリー 寸松庵 アーテック[学校教材・教育玩具]

    てづくりタペストリー 寸松庵

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    482税込530
    1個
    3日以内出荷
    作品をタペストリーとして飾れる。材質:和紙。サイズ:枠用和紙:121×50mm、茶紐:約450mm、パイプ:Φ10×141mm、画仙紙:121×148mm、両面テープ:131×6mm。セット内容:枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2材質和紙寸法(mm)枠用和紙:121×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×141、画仙紙:121×148、両面テープ:131×6
  • たのし~るベースステッカー つくし工房

    たのし~るベースステッカー

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    仮囲いの長さによって必要な枚数のベースステッカーをお求めいただき、その上に、KS-11~KS-30、KS-121~KS-125、KS-131~KS-135のたのし~るをお好きな位置に貼ってお使いください。
    材質つくシート(裏スリット入)
  • ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS

    ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
    適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
  • 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • プラディスク 25 Whatman(ワットマン)

    プラディスク 25

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1パック(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
    材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
  • プラディスク 13 PTFE Whatman(ワットマン)

    プラディスク 13 PTFE

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1パック(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
    材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満
  • 25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm Whatman(ワットマン)

    25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm

    Whatman(ワットマン)
    59,980税込65,978
    1パック(150個)
    当日出荷から22日以内出荷
    イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●プレフィルター(μm):PP:20、5寸法(mm)20.8×30.0質量(g)3滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl
  • リフトレバーセット テクロック

    リフトレバーセット

    テクロック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンド等に取り付けて使用する場合に便利です。
    適合KM-121、KM-121D、KM-131、KM-132D、KM-92、KM-93、DM-220、DM-221、DM-223、DM223P、DM-224、DM-224P、DM-230、DM-233、DM-234セット内容トップポイント・リフトレバー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4) TP-LINK

    Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4)

    TP-LINK
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
    仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり本体質量(g)450最大消費電力(W)65マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ TP-LINK

    電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ

    TP-LINK
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
    電源ACアダプターマグネットあり通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    11,500税込12,650
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • ブウジャー ステンレス ホテルパン ブウジャ

    ブウジャー ステンレス ホテルパン

    ブウジャ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。コーナーに三角形の凹を入れることにより、強度を持たせ、よじれ等を防ぎます。
  • 18-8ホテルパン 仔犬印(本間製作所)

    18-8ホテルパン

    仔犬印(本間製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
    適合2/9間口W×奥行D(mm)320×114
  • 非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業

    非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

    南国フレキ工業
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
    用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)