カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 2液タイプ(1)
  • メカニカル部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2082C」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ZA 基台 日東工業ZA 基台日東工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数2材質超硬
300エイプハンガー1型 ハンドルSET ハリケーン300エイプハンガー1型 ハンドルSETハリケーン
10,900税込11,990
1セット
4日以内出荷
ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
クロームメッキ
(71620)クッション,ボディマウンチング,ロア スズキ(71620)クッション,ボディマウンチング,ロアスズキ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(48220)シャフト,ステアリング,ロア スズキ(48220)シャフト,ステアリング,ロアスズキ
35,900税込39,490
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHP タンガロイツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHPタンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
1,713税込1,884
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
キヤブレタ(D) 三菱キヤブレタ(D)三菱
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~)CKD
13,100税込14,410
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAPQNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)QNAP
89,980税込98,978
1台
17日以内出荷
QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):610G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbpsポート数8スイッチ160Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,059税込2,265
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
6,653税込7,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本(3m)
翌々日出荷から4日以内出荷
種類アタッチ付チェーン列数1
CK Series(CKQGC32) SMCCK Series(CKQGC32)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーンRK TAKASAGO CHAIN
16,980税込18,678
1本(3m)
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット FBN2082B KANA(片山チエン)スプロケット FBN2082BKANA(片山チエン)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082H
ニバイピッチスプロケット 2082B KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケット 2082BKANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082H
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
ダブルピッチローラチェーン用 オフセットリンク RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン用 オフセットリンクRK TAKASAGO CHAIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ 2082B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B16~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082H
Semi-Fシリーズ 2082B8~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B8~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数8軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082H
Semi-Fシリーズ 2082B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B10~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2082B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B28~KANA(片山チエン)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2082B7~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B7~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2082B9~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B9~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
pw208特集