カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「2089b」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ系メタルスティックパテ 2089B スリーボンド

    エポキシ系メタルスティックパテ 2089B

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
    トラスコ品番817-9679黒(本剤)、灰(硬化剤)タイプパテ状補修剤容量(g)80危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量80g
  • TB2089Bメタルスティックパテ、80G 99000-34210-089 スズキ

    TB2089Bメタルスティックパテ、80G 99000-34210-089

    スズキ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-34210-089
  • ステンレス中厚丁番 ARCH

    ステンレス中厚丁番

    ARCH(2件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨) ニシムラ

    No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)

    ニシムラ
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
    用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
  • No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し ニシムラ

    No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し

    ニシムラ
    6,198税込6,818
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
    用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない2枚リング入材質SUS430表面処理BL(ブラック)
  • キヤブレタ(D) 三菱

    キヤブレタ(D)

    三菱
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
  • リコイルスタ-タ アセンブリ 三菱

    リコイルスタ-タ アセンブリ

    三菱
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
  • 【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT202089/090/091/092(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT202089/090/091/092(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合DocuPrint CP400d/DocuPrint CP400ps/DocuPrint CP400dⅡ/DocuPrint CP400psⅡ種別クイック式印字枚数約11000枚各種認証適合なし適合メーカーXEROX/富士ゼロックスサービス分類リサイクル・リビルト
  • LED高演色スポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色スポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    32日以内出荷
    高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
    用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300

    椿本チエイン
    6,298税込6,928
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
  • SFPモジュール/HPE JD089B互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/HPE JD089B互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    HPE JD089B互換モジュール:HPE 5820AF、12500、5500、E4800、E4500などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張