カテゴリ
- マスク(21)
- 制御機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「2091 3m」の検索結果

No.2091交換用ろ過材
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組(2枚)当日出荷ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
防じんマスク 6500QL/2091-RL3
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク No.6000F/2091-RL3
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
交換用ろ過材徳用タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(10組)当日出荷ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
No.6000 交換用しめひも
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2
3M(スリーエム)(217件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク 6000/2071-RL2
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形色グレー区分RL2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下材質(接顔部)熱可塑性エラストマー適合フィルター2071指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2097-RL3
3M(スリーエム)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
防じんマスク 6500QL/2071-RL2
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形色グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
防毒マスク No.6000F
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型色グレータイプ全面形国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー
ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ
No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M))
3M(スリーエム)¥469税込¥5161枚当日出荷適合3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3トラスコ品番473-6222タイプ取り替え式
防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
6000シリーズ吸収缶用アダプター
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
排気弁 6583
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)欠品中3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用排気弁です。用途交換用排気弁にトラスコ品番755-0481適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質シリコン質量(g)1
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1840タイプ3段奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)916×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840![コンビKIT [22091350+22091351] HYPERPRO(ハイパープロ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18466175-210107-02.jpg)
コンビKIT [22091350+22091351]
HYPERPRO(ハイパープロ)¥46,980税込¥51,6781セット63日以内出荷独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。主な適合車種DUCATI M900S4 01-03


































![コンビKIT [22091350+22091351] HYPERPRO(ハイパープロ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18466175-210107-02.jpg)