カテゴリ

  • 制御機器(1,448)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(51)
    • 引掛プラグ(キャップ)(45)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(33)
    • 引掛ボディ(ソケット)(21)
  • 電気材料(211)
    • 埋込コンセント(81)
    • 露出コンセント(26)
    • L型プラグ/コーナーキャップ(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • 測定用品(48)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 電動工具(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 住設機器(15)
  • 溶接用品(12)
  • バッテリー・電装(10)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 家電(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
種類
セット品・プラグ・ボディ
オレンジ・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20A 250V」の検索結果

2,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P20A250V キャップPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
250V/20A 引掛けプラグ(3P) エスコ250V/20A 引掛けプラグ(3P)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-121関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
3P20Aゴムプラグ 明工社3P20Aゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
AC250V/20A プラグ(3P) エスコAC250V/20A プラグ(3P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-11
3P20A防水プラグ 明工社3P20A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式インレット20A 250V Panasonic(パナソニック)マグネット式インレット20A 250VPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
種別マグネット式コードコネクタグレー定格電圧(V)250定格電流(A)20
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷
ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機防水ゴムプラグ引掛接地3Pオーム電機(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)3P 引掛キャップPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形ブラック寸法A(mm)38寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)23適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)2、2.6
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 20A  250V COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 20A 250VCOOPER BUSSMANN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)20適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
2P20Aプラグ(3M) 明工社2P20Aプラグ(3M)明工社(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V適合電線(mm2)2・3.5トラスコ品番735-9896RoHS指令(10物質対応)対応
接地さし込プラグ 3PE(旧4P)20A-250V 神保電器接地さし込プラグ 3PE(旧4P)20A-250V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント形状接地3P 20A 250V
埋込コンセント 3PE 20Aー250V 神保電器埋込コンセント 3PE 20Aー250V神保電器
499税込549
1個
3日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250Vアズワン品番64-9692-78
15A/20A 250V エレガント接地コンセント 明工社15A/20A 250V エレガント接地コンセント明工社
559税込615
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ 20A 250V ac BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 250V acBUSSMANN
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFACooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性インラインヒューズホルダは、どのように機能しますかインラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591アズワン品番65-8070-39
接地3P 角形コンセント 明工社接地3P 角形コンセント明工社(25件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
E's WIDEシリーズ アースターミナル付15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ アースターミナル付15A・20A兼用250V接地コンセント東芝ライテック
749税込824
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
20A 250V L形プラグ(丸形コード用) 明工社20A 250V L形プラグ(丸形コード用)明工社(1件のレビュー)
379税込417
1個
7日以内出荷
プラグ形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
20A 250V L形プラグ(平形コード用) 明工社20A 250V L形プラグ(平形コード用)明工社
379税込417
1個
8日以内出荷
プラグ形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント 3P 20Aー250V 神保電器埋込コンセント 3P 20Aー250V神保電器
469税込516
1個
8日以内出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250Vアズワン品番64-9692-76
埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器埋込コンセント 2P 20Aー250V神保電器
389税込428
1個
8日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ絶縁枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
959税込1,055
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
250V用キャップ Panasonic(パナソニック)250V用キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
結線方式巻締端子式
CONSENT(20A-250V) ホンダCONSENT(20A-250V)ホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLUG 20A-250V ホンダPLUG 20A-250Vホンダ
8,498税込9,348
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CONSENT (20A-250V ホンダCONSENT (20A-250Vホンダ
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック20A250Vアース付兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
250V/20A コンセント(2P) エスコ250V/20A コンセント(2P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CL-10コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V関連資料仕様(0.28MB) 図面(0.14MB)
AC250V/20A プラグ(2P) エスコAC250V/20A プラグ(2P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-6関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
...