カテゴリ

  • 制御機器(529)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • メカニカル部品(78)
  • 電気材料(43)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 自動車補修部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 事務用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 測定用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 切削工具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 機構部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 溶接用品(10)
  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 家電(8)
  • 農業機械(8)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 4p」の検索結果

1,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社

    200V 4P20A防水プラグ

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P マイト工業株式会社

    200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水プラグ接地3P 明工社

    防水プラグ接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用 マリンテック

    防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用 スパルボーイ

    水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用

    スパルボーイ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
    仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0702TKG品番(2017)6-0703-0702
  • 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水コードコネクタボディ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電圧(V)DC12定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • キボウコウリカカクヒョウ 2リン         99000-4P020-10A スズキ

    キボウコウリカカクヒョウ 2リン 99000-4P020-10A

    スズキ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-4P020-10A
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フォグランプ
    仕様カプラー付き
  • キボウコウリカカクヒョウ 2リン 2011-9  99000-4P020-11A スズキ

    キボウコウリカカクヒョウ 2リン 2011-9 99000-4P020-11A

    スズキ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-4P020-11A
  • キボウコウリカカクヒョウ 2リン 2016-10 99000-4P020-16A スズキ

    キボウコウリカカクヒョウ 2リン 2016-10 99000-4P020-16A

    スズキ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-4P020-16A
  • S4P チタン 四角P PT 井筒製作所

    S4P チタン 四角P PT

    井筒製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタンTB340流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4P磁器端子台 青山電陶

    4P磁器端子台

    青山電陶
    39,980税込43,978
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格20A600V結線方法ネジ止め
  • 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク

    炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    フジトク
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状プラグ
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシ

    USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    USBポート不足に。
    用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
  • 丸型USB タップ4P PD20W ELPA

    丸型USB タップ4P PD20W

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
  • 潜水型 グラスウォッシャー グラスプロ EBM(江部松商事)

    潜水型 グラスウォッシャー グラスプロ

    EBM(江部松商事)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)10電源(V)単相100消費電力(W)740外寸(mm)335×212×H310ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180EBM品番7430600
  • S4P 316 四角P PT 井筒製作所

    S4P 316 四角P PT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク ユニベール

    【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー 4Pブリンク

    ユニベール
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • S4P 316L 四角P PT 井筒製作所

    S4P 316L 四角P PT

    井筒製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    589税込648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
  • (1AAB6)トリム(R)ドアー MAZDA(マツダ)

    (1AAB6)トリム(R)ドアー

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • S4P 304 四角P PT 高圧タイプ 井筒製作所

    S4P 304 四角P PT 高圧タイプ

    井筒製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    439税込483
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • クリアーブック20P A4S スマートバリュー

    クリアーブック20P A4S

    スマートバリュー
    389税込428
    1冊ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.6、(ポケット)0.05サイズA4-S、タテ型背幅(mm)15ポケット数20枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
...