カテゴリ
- 電気材料(28)
- 埋込コンセント(22)
- 露出コンセント(4)
絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 16(8)
- 20(232)
- 30(1)
定格電圧(V)
- 125(3)
- 250(26)
形状
- 平刃タイプ(24)
- 抜止タイプ(1)
色
グレー(5)
シルバー(2)
ブラック(3)
ブロンズ(1)
ベージュ(6)
ホワイト(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 明工社(1)
- 東芝ライテック(8)
- 神保電器(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「20a250v」の検索結果

15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
15A/20A 250V エレガント接地コンセント
明工社¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
E's WIDEシリーズ アースターミナル付15A・20A兼用250V接地コンセント
東芝ライテック¥829税込¥9121個3日以内出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能 250V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷色グレー定格電圧(V)250定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)250コンセント個数1個口定格電流(A)15・20兼用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20端子電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)
15A・20A兼用接地角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
15A.20A共用コンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント
神保電器¥879税込¥9671個4日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠
神保電器(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ/抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠
神保電器¥879税込¥9671個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9694-16
アースターミナル付 高容量200Vコンセント
神保電器¥769税込¥8461個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-13
エアコン用スイッチ付コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から47日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
絶縁接地コンセント
東芝ライテック¥639税込¥7031個4日以内出荷から47日以内出荷付属品ブランクチップ付形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント
神保電器¥769税込¥8461個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-14
15A.20A共用コンセント
神保電器¥319税込¥3511個67日以内出荷【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20