カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- 卓上消耗品(12)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 医療(5)
- 厨房用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケーエム化学(6)
- サンプラテック(5)
- PERMA(4)
- エレコム(3)
- 鳥繁産業(3)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- 日本スペリア(2)
- シーピー化成(2)
- 和田助製作所(2)
- DESCO(2)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(2)
- エフピコ(2)
- アズワン(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- オーブテック(1)
- コクゴ(1)
- マイゾックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20cc容器」の検索結果

サンプルボトル
ケーエム化学(36件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50本)当日出荷パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。材質(キャップ)PE色(キャップ)白材質(パッキン)ソフトロン色(本体)半透明
A点容器(押込ノズル) (未滅菌)
ケーエム化学(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100本)当日出荷少量容器のノズルが押込みタイプになります。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質(キャップ)PEHD材質(ノズル)PEHD
PETボトル無地容器
ケーエム化学(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1箱(20本)ほか当日出荷透明性が高く、お得な瓶です。材質(本体)PET滅菌なし色(フタ)白材質(フタ)PE色(本体)クリア
極厚計量スプーン ロングレードル
和田助製作所¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷安心の一体成型で異物混入防止に。用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。材質18-8ステンレス商品タイプバラ
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌)
ケーエム化学(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(100本)当日出荷少量容器のノズルがねじ式タイプになります。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質(キャップ)PEHD材質(ノズル)PEHD
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
プラツボ(キャップ青)
ケーエム化学(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(50本)ほか当日出荷粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)白
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(32件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
サンプラ(R)ベッセル
サンプラテック¥219~税込¥241~1個(90mL)ほか当日出荷から63日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業(27件のレビュー)¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。用途液体の保管等目盛なし色(フタ)白色(本体)白中栓なし
抗菌横口レードル20cc
IKD¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止トラスコ品番134-7797材質ステンレス(SUS304(銅含有))全長(mm)257容量(mL)20質量(g)59頭部寸法(mm)47×69柄長さ(mm)233
検食容器 (ポリプロピレン)
関東プラスチック工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仲子A4個 容量120cc仲子B2個 容量60cc×2耐熱温度:-20℃~120℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×47TKG品番9-0221-1601TKG品番(2017)6-0202-1801
検食容器仲子密封式
TKG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仲子大4個105×52×H40 約90cc仲子小4個 52×52×H40 約50cc耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。付属品仲子 大4ヶ 小4ヶ材質本体・蓋・中子本体:ポリプロピレン、中子蓋:ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×50TKG品番9-0221-1701TKG品番(2017)6-0202-1901
投薬瓶ハイオール赤線付(滅菌済) 200CC
エムアイケミカル¥13,980税込¥15,3781箱(5本×22袋)翌々日出荷薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。容量(mL)200
スープ容器 NFピッタ14 黒 本体 シーピー化成
シーピー化成¥1,198税込¥1,3181袋(25点)3日以内出荷断熱性・保温性に優れた、手に馴染みやすくレンジ直後に持っても熱くない新素材のスープカップ。温かみのある4色のカラー展開。蓋をしたままレンジOK。約420cc材質NF寸法(mm)Φ139×63容量(mL)420質量(g)5
どんぶり L セット 820cc 蓋付き 丼容器 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥4,698税込¥5,1681袋(50点)3日以内出荷汁もれしにくいカチッとはまる嵌合(かんごう)蓋付き。断熱・保温性に優れ、持っても熱くない昔ながらの高発泡容器。材質PSP寸法(mm)直径175×高さ75質量(g)9
標準規格瓶 広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(75本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Newタッチアップボトル
ビッグ(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(18個)ほか当日出荷ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド シャンプー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,498税込¥1,6481本(1000mL)当日出荷コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。 また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。 手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。 CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。 全塗装色対応・コーティング施工車対応 たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)容量(mL)1000質量(g)1087寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
カレー内装 ES323
エフピコ¥1,598税込¥1,7581個(50枚)翌々日出荷蓋つきの専用容器が入る使い捨て容器。内容量約220cc。HS-323 本体専用内装材質PPフィラー色白質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×113×37アズワン品番64-9287-79TKG品番9-0990-1201商品タイプ本体
水やり当番
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個(2個)当日出荷容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレンサイズM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35アズワン品番64-6534-33入数(個)2
PTFE 石英共通摺合せ瓶平栓付 120CC
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781本45日以内出荷半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番735-5858材質石英ガラス容量(mL)120質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×88摺合せTS24/30
マツヨシ 万能壺 250cc MY-ST2401(1220(01))
松吉医科器械¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷タイ製SUS304の万能壺です。オートクレーブ滅菌可。便利な目盛り付。リーズナブルで高品質。
太巻用フードパック
シーピー化成¥1,598~税込¥1,758~1袋(50枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷約320cc。太巻き1本。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。材質OPS高さ(mm)29短辺(mm)88長辺(mm)224
Rフリーカップ 1920cc
天満紙器¥2,198~税込¥2,418~1パック(25個)翌々日出荷焼き菓子をはじめとしたスイーツから、惣菜・丼物、軽食まで幅広く使う事ができます。材質本体/コップ原紙・PET 蓋/A-PET
UK ステンレス ソースカップ スラント 120cc
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥449税込¥4941個翌々日出荷タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利直径(Φmm)75高さ(mm)52
極厚計量スプーン ロング
和田助製作所¥1,098税込¥1,2081本当日出荷安心の一体成型で異物混入防止に。用途板厚1.5mmの頑丈設計で使用しやすい業務用向け計量スプーン。深いバットや容器での使用におすすめです。材質18-8ステンレス商品タイプバラ
UK ステンレス ソースカップ フレヤー 120cc
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥469税込¥5161個翌々日出荷タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利直径(Φmm)79高さ(mm)39