カテゴリ

  • 手袋(914)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 厨房用品(138)
  • 作業服(105)
  • 清掃用品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 農業・園芸資材(82)
  • 卓上消耗品(81)
  • 店舗什器・備品(61)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 空調・電設資材(59)
  • 日用品(52)
  • 測定用品(51)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • ヘルスケア(42)
  • 事務用品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 家電(34)
  • オフィス家具(29)
  • 制御機器(28)
  • 梱包用品(28)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • 安全保護具(25)
  • 作業工具(23)
  • 照明(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 農業機械(22)
  • 防災用品(21)
  • 医療(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 塗料(20)
  • 建築金物(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 機構部品(17)
  • 介護用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 研磨材(15)
  • 縫製用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 農具(10)
  • 電動工具(10)
  • テープ(9)
  • 保管用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 物流用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • マスク(4)
  • バイク部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「20cm」の検索結果

2,855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方眼定規20cm 共栄プラスチック方眼定規20cm共栄プラスチック
219税込241
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
防草シート用押え釘 20cm セフティー3防草シート用押え釘 20cmセフティー3(10件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)ほか
当日出荷
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:5ピン長さ(mm)200
抽選箱 白 20cm角 ササガワ抽選箱 白 20cm角ササガワ
489税込538
1個
当日出荷
コストパフォーマンスが高く、幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。イベントに適したサイズ、ベストプライスの抽選箱です。白無地なのでイラストや文字を書き込めます。出し入れ口は直径110mm。底ボール付き。安心の日本製!
仕様組立式材質コートボール紙(450g/m2)直径(Φmm)出し入れ口:110寸法(縦×横×奥行)(mm)200×200×200
エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅SURE(石崎電機製作所)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
純綿手甲ロング(20cm) 天牛(富士手袋工業)純綿手甲ロング(20cm)天牛(富士手袋工業)(2件のレビュー)
209税込230
1双
当日出荷
綿100%の純綿手甲!手首や腕の安全保護に!
用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。サイズフリー幅(cm)(狭)約7~(広)9混率(%)綿100全長(cm)20
変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)変換ケーブル 20cmPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし シバセ工業ストレートストロー3.8mm×20cm包装なしシバセ工業(2件のレビュー)
759税込835
1箱(1000本)
当日出荷
長さ(mm)200直径(Φmm)3.8外装なし入数(個)1000商品タイプストレートストロー
リフティングトング20cm径 ハスクバーナリフティングトング20cm径ハスクバーナ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
高級鋼製、ソフトグリップ付
最大径(Φmm)200
ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(オス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(オス)変換名人(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
ブラックコネクタ形状USB A(メス) to B(オス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
フジペーパープレート20cm 尚美堂フジペーパープレート20cm尚美堂
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷
材質パルプ直径(Φcm)20
表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100mナヴィック
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
同軸変換ケーブル 20cm CONTEC(コンテック)同軸変換ケーブル 20cmCONTEC(コンテック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
伸縮式三角コーン 20cm ミズケイ伸縮式三角コーン 20cmミズケイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
伸縮式なので持ち運びが簡単です。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。
用途工事・作業現場や迷惑駐車対策に。仕様折りたたみ可幅(mm)130材質/仕上土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル質量(g)135
cotta シリコンボウル蓋 20cm cottacotta シリコンボウル蓋 20cmcotta
399税込439
1個
当日出荷
ボウルの上に置くだけで、ラップの代わりになるシリコン蓋です。シリコン蓋をかぶせるだけで、電子レンジに使用できます。パン生地を発酵させるとき、ボウルにかぶせて使えます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可材質フチ:ナイロン、膜:シリコン茶色寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約200×5耐熱温度(℃)200
すいかのマット 直径20cm DAIMすいかのマット 直径20cmDAIM(6件のレビュー)
359税込395
1セット(3枚)
当日出荷
すいか・メロン・ウリ・カボチャ栽培に。 果実を地面から離し、通気性が良くなり、病気から守る。 受粉日記入スペースあり。
直径(Φcm)20
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)扶桑精機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm)扶桑精機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5165材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メスStarTech.com(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
チェーンソー(20cm) BLACK&DECKERチェーンソー(20cm)BLACK&DECKER(14件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
ちょっとコード20cm 15A ELPAちょっとコード20cm 15AELPA
598税込658
1個
当日出荷
ACアダプターに最適
コード長さ(cm)20ホワイト電流(A)15
ゴーヤネット20cm 角目 TAKAGI(高儀)ゴーヤネット20cm 角目TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
網目の間隔が広く日が当たりやすくて収穫しやすい 。
用途つる性植物の栽培に。網目20cm角目
アルミ バーベキュー取り皿20cm CAPTAIN STAGアルミ バーベキュー取り皿20cmCAPTAIN STAG
239税込263
1セット(6枚)
当日出荷
材質アルミニウム(溶融温度:約660℃)寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ200×20
NEWノヴェル ステンレス製両手鍋20cm パール金属NEWノヴェル ステンレス製両手鍋20cmパール金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイズ(cm)20適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×215×155底面の厚さ(mm)0.4
3極ミニフレキシブルマイク 20cm ルートアール3極ミニフレキシブルマイク 20cmルートアール
509税込560
1個
当日出荷
マイクをパソコンで使用できます。 ミニフレキシブルで角度の調節が便利です。
全長約18cm、重さ:約10g(本体のみ)保証期間3ヶ月端子3.5mm 3極オス
20cm標準アーム下 SUZUKID(スズキッド)20cm標準アーム下SUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PSP-15用、20cm標準アーム下。
20cm線付LED Φ5mm アズワン20cm線付LED Φ5mmアズワン
509税込560
1袋
当日出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
ラクッキング グリルパン20cm用アミ パール金属ラクッキング グリルパン20cm用アミパール金属
479税込527
1個
欠品中
寸法(外径×高さ)(mm)175×10
押え釘20cmスライドパット セフティー3押え釘20cmスライドパットセフティー3
1,098税込1,208
1個(20本)ほか
当日出荷
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。
用途防草シート用。材質ピン:鉄 / パット:PE径(Φmm)【釘パット】60長さ(cm)【釘】20
小さいバランスボール 20cm(ロコレッチシリーズ) 約Φ200 羽立工業小さいバランスボール 20cm(ロコレッチシリーズ) 約Φ200羽立工業
899税込989
1個
当日出荷
付属品空気入れ用ストロー・空気栓・トレーニングミニブック材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)約Φ200質量(g)約90アズワン品番8-6785-01
広巾マジックテープ 50mm×20cm イエロー ユタカメイク広巾マジックテープ 50mm×20cm イエローユタカメイク
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番828-0542長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル USB L型ケーブル延長20cm(上L) 変換名人ケーブル USB L型ケーブル延長20cm(上L)変換名人
549税込604
1個
欠品中
USB2.0上向きL型変換ケーブルです。
ブラックコネクタ形状USB2.0 Aタイプ(オス)上L型-USB2.0 Aタイプ(メス)インターフェースUSB 2.0アダプター型式パッシブケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)480ケーブルタイプオス-メスコネクタ2USB Type-A
マイクロファイバークロスⅡ Sサイズ(20×20cm) エツミマイクロファイバークロスⅡ Sサイズ(20×20cm)エツミ
599税込659
1枚
当日出荷から5日以内出荷
超極細繊維で指紋・油汚れもスッキリ!20cm角サイズのマイクロファイバークロスⅡ S。マイクロファイバーはポリエステルの超極細繊維でできた最先端のクリーニングクロスです。指紋や油汚れをクリーナー液を使わずしっかりとキャッチします。柔らかな肌触りで、デジタルカメラの液晶画面や、ボディ、レンズ、メガネ、双眼鏡などのレンズ製品、スマートフォン、パソコンやコピー機などのお手入れにも最適です。
仕様手洗い可能材質マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維)質量(g)約10寸法(cm)約20×20
クリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 20×20cm ロイヤルブルー 10枚セット メディアカバーマーケットクリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 20×20cm ロイヤルブルー 10枚セットメディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷
高密度マイクロファイバーを使用した、OA機器向けクリーニングクロスの10枚セットです。PCやモニターの液晶画面をはじめ、精密機器の表面を傷つけることなく、ホコリ・指紋・油分・水性の汚れまでしっかり除去できます。拭き取り後に毛羽立ちや曇りが残りにくく、光学機器やOA機器の清掃にも安心して使用可能です。汚れた場合は洗濯して繰り返し使用でき、衛生的かつ経済的です。
用途・PCやモニターの液晶画面クリーニング・タブレットやスマートフォンの画面清掃・メガネやサングラスのレンズ拭き・カメラレンズ、光学機器、時計などのメンテナンス・オフィス備品やOA機器の日常的なお手入れ材質マイクロファイバー寸法(mm)20×20ロイヤルブルー
マジックカットe-ミストEM1-CM-Z20 1軸CMセットZ20cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-CM-Z20 1軸CMセットZ20cm付扶桑精機
55,980税込61,578
1個
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-6909セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付扶桑精機
29,980税込32,978
1個
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5108セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状蛇腹管質量(g)400
ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to B(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to B(メス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
USB2.0 A(オス)→B(メス)ケーブル(20cm)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A(オス) to B(メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
アラモード WAVEペーパープレート20cm<5枚入> パール金属アラモード WAVEペーパープレート20cm<5枚入>パール金属
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
入数(枚)5直径(Φcm)20.5寸法(外径×高さ)(mm)205×20
フラットアンカー Φ4mmX20cm キンボシフラットアンカー Φ4mmX20cmキンボシ(2件のレビュー)
519税込571
1個(10本)ほか
当日出荷
押さえのでっぱりをなくした防草用に最適
用途防草、マルチの押さえ用具材質4ミリメッキ鋼線直径(Φmm)65線径(Φmm)4全長(cm)20
ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(メス) 変換名人ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(メス)変換名人
449税込494
1個
当日出荷
[USBケーブル20 A(メス) to B(メス) 20cm]
ブラックコネクタ形状USBケーブル20 A(メス) to B(メス)ケーブル長(cm)約20ケーブルタイプメス-メス
...