カテゴリ
- 自動車純正部品(306)
- 制御機器(92)
- 自動車補修部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- バイク純正部品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- バイク部品(12)
- 家電(11)
- 建材・エクステリア(8)
- 切削工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 空圧工具(6)
- メカニカル部品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 完成車(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スバル(256)
- MAZDA(マツダ)(49)
- VISHAY(23)
- STMicro(19)
- ホンダ(15)
- onsemi(13)
- CKD(11)
- ADVANTEC(11)
- ケージーパルテック(8)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- SONY(ソニー)(6)
- 不二空機(6)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- イスカル(5)
- ダイニチ工業(5)
- ノーブランド(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20fe」の検索結果
![電子ホッチキス用針 No.20FE MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659671-230516-02.jpg)
電子ホッチキス用針 No.20FE
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(2000本)当日出荷EH-20専用カートリッジ針適合電子ホッチキス:EH-20幅(mm)9.2針長(mm)5.55サイズ(mm)20.3入数2000本
油性ボールペン オプト
パイロット(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載用途紙への筆記全長(mm)148方式ノック式最大径(Φmm)12.2インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から16日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
ビームセンサ FE20A
パトライト(PATLITE)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色茶熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装
JST(日本圧着端子製造)¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数20定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781台欠品中温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
...




![電子ホッチキス用針 No.20FE MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659671-230516-02.jpg)