カテゴリ
- 制御機器(3,136)
- 電気材料(534)
- 測定用品(216)
- 科学研究・開発用品(71)
- 整備工具・収納(21)
- 家電(18)
- メカニカル部品(14)
- バッテリー・電装(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- テープ(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(388)
- omron(オムロン)(248)
- WURTH ELEKTRONIK(224)
- 大栄電線工業(204)
- RS PRO(191)
- KEMET(156)
- BOURNS(148)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(121)
- VISHAY(119)
- JST(日本圧着端子製造)(84)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(63)
- 川崎電線(61)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
- ミヤマ電器(58)
- 廣杉計器(58)
- Aratas(旧:omron)(56)
- EPCOS(52)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
- 日本モレックス(molex)(46)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「20mω」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 20MΩ 0.125W ±1%
VISHAY¥629税込¥6921個翌々日出荷仕様抵抗 = 20MΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 6.1mm長さ = 6.1mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmVishay RN55シリーズ. Vishay RN55シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥649税込¥7141袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±10%
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
抵抗器, 20mΩ, 1020, 1W
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)7日以内出荷定格電力(W)1抵抗(MΩ)20許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 20MΩ ±1%, SM108032005FE
ARCOL(OHMITE)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様●抵抗: 20MΩ●定格電力: 2.5W●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: Slim Mox●温度係数: ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●リード間隔: 48.26mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 20MΩ ±1%, SM104032005FE
ARCOL(OHMITE)¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●抵抗:20MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 20mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入
YAGEO¥909税込¥1,0001セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6991-33
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0200FEA
VISHAY¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLPシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6997-59
抵抗器 470mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-43
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 20mΩ ±5%, MP930-0.020-5%
CADDOCK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +300ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 10mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(20個)7日以内出荷Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が0.01Ω及び0.75Wの定格電力を特長としています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-62
TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 50MΩ 2W ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様抵抗 = 50MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HBケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最小温度係数 = -100ppm/℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器 2W 20mΩ ±1%, 12FR020E
ARCOL(OHMITE)¥4,198税込¥4,6181袋(5個)当日出荷仕様●抵抗:20mΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:12●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 20mΩ 3W ±1%
ARCOL(OHMITE)¥3,398税込¥3,7381袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ 5W ±1%
ARCOL(OHMITE)¥3,398税込¥3,7381袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELF
BOURNS¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 20MΩ 赤黒黒緑茶
TAKMAN¥189税込¥2081本3日以内出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒緑茶抵抗(MΩ)20温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
RS PRO 抵抗器, 20MΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥4,998税込¥5,4981セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,20mΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷シリーズTHS50定格電力(W)50抵抗(MΩ)20許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 20mΩ
ARCOLECTRIC¥28,980税込¥31,8781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)20
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,20mΩ,±10%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ
ARCOLECTRIC¥87,980税込¥96,7781袋(250個)7日以内出荷長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ
ARCOLECTRIC¥89,980税込¥98,9781袋(250個)7日以内出荷長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0200FEB
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷抵抗 20mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,20mΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HSA50パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 20MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷Vishay 終端スタイルは、3 辺ラップアラウンド終端又はで構成されています シングル終端フリップチップ規格 5 面ラップアラウンド終端が用意されています最大 3000 V の高電圧 フローはんだ付け可能 カスタムサイズを用意仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6971-84
抵抗器 20mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-92
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 20MΩ ±1%, HB120MFZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シリーズHB定格電力(W)1抵抗20MΩ許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 20mΩ, 1225 (3264M), 2W MCS3264R020FER
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●抵抗:20mΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1225 (3264M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite MCSシリーズSMD電流検出抵抗器. Ohmite MCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 難燃性エポキシ保護コーティング 超低抵抗値 精密抵抗合金 優れた温度係数特性 低インダクタンス、低熱EMFRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R020DER
ARCOL(OHMITE)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:LVK12●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器. Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。LVKチップは、4つの端子(別名「ケルビン」構成)を備えています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を流し、他の2つの端子で検出電圧を測定できるため、端子の抵抗及び温度係数が排除され、より正確な電流が測定されます。 Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 小型パッケージで高精度ケルビン接続対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR2。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A DINレール 0.5 mA 1.55W 20mΩ
SCHURTER¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:32 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:20mΩ●電力損失:1.55Wアズワン品番65-7169-04
...