カテゴリ

  • 測定用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ph sus」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から22日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器
559税込615
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
29,980税込32,978
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物
メタルクリーン サンエスエンジニアリングメタルクリーンサンエスエンジニアリング
1,598税込1,758
1袋(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。pH10.5(20℃)主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤液性中アルカリ性危険物の類別非危険物性状薄黄色粉末関連資料商品パンフレット(0.03MB)
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から121日以内出荷
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
換気口セット アレルフィルター付 Φ100 NASTA(ナスタ)換気口セット アレルフィルター付 Φ100NASTA(ナスタ)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUEIVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
マイクリーン #2300 三彩化工マイクリーン #2300三彩化工
11,980税込13,178
1缶(16L)
4日以内出荷
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。 油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。無色~微黄色pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値)比重1.00 (20℃ 代表値)臭気溶剤臭外観無色~微黄色液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-93
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-87
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-08
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-05
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-48
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-19
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-02
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。
仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18~24V DC±10%●出力:4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-87
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-09
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-14
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
欠品中
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-74
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-23
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-57
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシ精度±1.0%F.S.アズワン品番65-4328-68圧力レンジ(MPa)0~100
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。