カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(9)
  • 測定関連サービス(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「20shs」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • SUS製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)

    日東工器(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工

    リニアブレーキ 手動クランパー

    旭精工
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
    保持力(N)定格:400
  • ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    ハイカプラ TW型 ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
    用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • 2.0mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT20シリーズ FastGene

    2.0mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT20シリーズ

    FastGene
    42,980税込47,278
    1箱(25袋×20本)
    5日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス、別売の2Dインサートを後付けで装着でき、凍結した保管サンプルを融解させずに2Dバーコードによる検体管理が出来ます。ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることができる自立型、ガンマ線滅菌済で20本ずつ小分け包装されているので衛生的に使用可能
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC5ねじの種類M使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置ダブルソレノイド
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置ダブルソレノイド
  • リニアガイドレール SHS20-400L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール SHS20-400L GK シリーズ

    THK
    49,780税込54,758
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:SHS20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5255アズワン品番65-7902-62
  • レールブレーキ(スプリング保持形) 旭精工

    レールブレーキ(スプリング保持形)

    旭精工
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
    付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4
  • リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm

    THK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 20 材質:炭素鋼 ボールアライメント 4 列丸型 基本定格動的定格 C ( N ) 223
    仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:22300N●コード番号:217-5233アズワン品番65-7884-90
  • リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm

    THK
    30,780税込33,858
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ボールロールエレメント タップ穴をブロックするための取り付け穴
    仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:28100N●コード番号:217-5232アズワン品番65-7876-30