カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sm sus」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ プラグ (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

    サンワ・アイ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
  • NBR SUS316パッキングW 大阪魂

    NBR SUS316パッキングW

    大阪魂
    ¥1,667税込¥1,834
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • マンテルチェーンステンレス製(SUS316) ニッサチェイン

    マンテルチェーンステンレス製(SUS316)

    ニッサチェイン
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理電解研磨
  • シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム

    サンワ・アイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
  • シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン

    サンワ・アイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
  • ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
  • ステンレスマンテルチェーン ニッサチェイン

    ステンレスマンテルチェーン

    ニッサチェイン
    ¥8,598税込¥9,458
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB20

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ステンレス製床見切り・床エッジ SM3 ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ SM3

    ケージーパルテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    3日以内出荷
    石材・フローリング用床エッジ金物です
    材質SUS304色グレー仕上HL定尺(mm)L=2000
  • トップレール 日本化学産業

    トップレール

    日本化学産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷
    実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
    用途ステンレス手すりのトップレールです。溝カバーL1000×2付。材質SUS304長さ(mm)2000寸法(縦×横)(mm)17×52仕上ヘアライン
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm PS MSS1820SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm PS MSS1820SPS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    7日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1822
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H2197mm PS MSS1070SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H2197mm PS MSS1070SPS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1063
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm PS MSS1820SPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm PS MSS1820SPS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1822
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1587mm PS MSS1820SPS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1587mm PS MSS1820SPS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1822
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm PS MSS1520SPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm PS MSS1520SPS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1519
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm PS MSS1220SPS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm PS MSS1220SPS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1213