カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「20stb」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール弁 KITZ(キッツ)ボール弁KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
51税込56特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
スーパーツールバッグ SK11スーパーツールバッグSK11(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。 便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。インナーケース付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)EVA、ポリエステル耐荷重(kg)10ポケット数外側10個
ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Bタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S) ノーブランドブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)ノーブランド
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
EVAツールバッグ SK11EVAツールバッグSK11
5,898税込6,488
1個
当日出荷
プロ仕様のハイグレードタイプで、水で洗えるEVA素材のツールバッグです。 工具の収納に便利な取り外し可能な内側ポケット付きです。 ホルダーを外せば水をためることも可能です。 R形状で身体にフィットし持ち運びも楽です。 手持ち&ショルダーベルト付きです。
用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)約360×260×230質量(kg)約1.9
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型日東工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉