カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
「20sybo」の検索結果

20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個47日以内出荷材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K
KITZ(キッツ)¥79,980~税込¥87,978~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁,ベローズシール、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)304SS+HF材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS