カテゴリ
- 切削工具(327)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- ねじ・ボルト・釘(149)
- 制御機器(105)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 電気材料(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 農業機械(23)
- 機構部品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 測定用品(12)
- 物流用品(11)
- メカニカル部品(11)
- 自転車部品(11)
- 作業工具(11)
- 研磨材(10)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 清掃用品(5)
- 溶接用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(165)
- 大阪魂(114)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(102)
- NS(日進工具)(28)
- エスコ(25)
- TDT(田野井)(24)
- イシハシ精工(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- FKD(フクダ精工)(19)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- TRUSCO(17)
- ラムマウント(15)
- サンドビック(14)
- IDEM(14)
- ヤマト特殊鋼(13)
- 三洋工具(13)
- RS PRO(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- プロトティップ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20x1.5」の検索結果

6カクナットM20X1.5
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷備考M20X1.5規格M20X1.53シユ部品名称6カクナットM20X1.5図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
6カクボルト M20X1.5X50
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格M20X50部品名称6カクボルト M20X1.5X50図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.45、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.40
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥559税込¥6151袋(20個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥665税込¥7321パック(1本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥524税込¥5761パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色光沢バレル材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色ホワイト(ノンクロム)材質(本体)鉄表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
薄型シリンダ
AirTAC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥4,167税込¥4,5841パック(10本)翌々日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
...