カテゴリ

  • 切削工具(201)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 制御機器(101)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 電気材料(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 農業機械(13)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20x1.5」の検索結果

617件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #2

    日本スプリュー
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
  • スプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #3

    日本スプリュー
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
  • Hood 6pole M20x1.5 AMPHENOL

    Hood 6pole M20x1.5

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及び TOP エントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8717アズワン品番65-7583-88
  • Hood 10/15pole M20x1.5 AMPHENOL

    Hood 10/15pole M20x1.5

    AMPHENOL
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用フードサイズ A10 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8722アズワン品番65-7585-47
  • Hood M20x1.5size 3A AMPHENOL

    Hood M20x1.5size 3A

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
  • BOLT,ADJ.,M20X1.5  90151MEL000 ホンダ

    BOLT,ADJ.,M20X1.5 90151MEL000

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,ADJ.,M20X1.5  90154MCF000 ホンダ

    BOLT,ADJ.,M20X1.5 90154MCF000

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,ADJ.,M20X1.5  90152MCF000 ホンダ

    BOLT,ADJ.,M20X1.5 90152MCF000

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,ADJ.,M20X1.5  90151MCF000 ホンダ

    BOLT,ADJ.,M20X1.5 90151MCF000

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,ADJ.,M20X1.5  90153MCF000 ホンダ

    BOLT,ADJ.,M20X1.5 90153MCF000

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,ADJ.,M20X1.5  90152MEL000 ホンダ

    BOLT,ADJ.,M20X1.5 90152MEL000

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • Hood metric 16/25pol M20x1.5 AMPHENOL

    Hood metric 16/25pol M20x1.5

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、シングルレバー及びサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8728アズワン品番65-7541-27
  • 6カクナットM20X1.5 BIGM(丸山製作所)

    6カクナットM20X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥559税込¥615
    1個
    8日以内出荷
    備考M20X1.5規格M20X1.53シユ部品名称6カクナットM20X1.5図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
  • RS PRO コネクタねじ 固定ねじ M20x1.5用 RS PRO

    RS PRO コネクタねじ 固定ねじ M20x1.5用

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 六角ナット、 M20x1.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M12 コネクタに対応します ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M20 x 1.5 レンチ寸法 :24 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M20x1.5材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルト M20X1.5X50 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M20X1.5X50

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格M20X50部品名称6カクボルト M20X1.5X50図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.45、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.40
  • Hood 6pole M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOL

    Hood 6pole M20x1.5 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8716アズワン品番65-7540-40
  • Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOL

    Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
  • Hood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOL

    Hood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入

    AMPHENOL
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727アズワン品番65-7540-21
  • ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オス

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:31kN●静定格荷重:50kN●全体長さ:51mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2773アズワン品番65-7891-14
  • ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長107mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長107mm Metric Thread Standard オス

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:30kN●静定格荷重:42.5kN●全体長さ:107mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SA●コード番号:231-4562アズワン品番65-7917-11
  • ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス

    Durbal
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
  • ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス

    Durbal
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:102mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0134アズワン品番65-7911-89
  • ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0108アズワン品番65-7970-37
  • ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス

    Durbal
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:102mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0133アズワン品番65-7911-99
  • ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0110アズワン品番65-7968-85
  • ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:17kN●静定格荷重:11.7kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0076アズワン品番65-7969-61
  • ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2474アズワン品番65-7968-57
  • ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:17kN●静定格荷重:11.7kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0077アズワン品番65-7969-90
  • ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    メスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2484アズワン品番65-7967-40
  • ロッド端 RS PRO M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長101mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長101mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V11
    仕様接続サイズ = M20x1.5 オス内径 = 20mm材料 = スチール動定格荷重 = 62900N静定格荷重 = 30500N全体の長さ = 101mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ロッド端 RS PRO M20x1.5 メス スチール ボア20mm 全長102mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M20x1.5 メス スチール ボア20mm 全長102mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
    仕様接続サイズ = M20x1.5 メス内径 = 20mm材料 = スチール静定格荷重 = 8300kg全体の長さ = 102mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    メスステンレスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2534アズワン品番65-7968-03
  • ロッド端 RS PRO M20x1.5 メス スチール ボア20mm 全長100mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M20x1.5 メス スチール ボア20mm 全長100mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M20x1.5 メス内径 = 20mm材料 = スチール動定格荷重 = 62900N静定格荷重 = 30500N全体の長さ = 100mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
  • ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2525アズワン品番65-7968-93
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(62件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥524税込¥576
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • SKINDICHT KW-M 20X1.5 SKINDICHT

    SKINDICHT KW-M 20X1.5

    SKINDICHT
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16 SKINDICHT

    SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16

    SKINDICHT
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(47個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(#2中) mm SKC

    ハンドタップ(#2中) mm

    SKC(26件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)