カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「20x27x20」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング 20X27X20 09263-20063 スズキ

    ベアリング 20X27X20 09263-20063

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 20X27X20 09263-20041 スズキ

    ベアリング 20X27X20 09263-20041

    スズキ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • W27x20T/W26x20T アダプター エスコ

    W27x20T/W26x20T アダプター

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-3
  • Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik クランプフィルタ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • ボックススパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成セット品
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
    セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)

    Murata Power Solutions
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata Power Solutions 巻線インダクタ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 巻線インダクタ

    Murata Power Solutions
    499税込549
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:20mm 幅:27mm 高さ:16mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:20mm 幅:27mm 高さ:16mm

    RS PRO
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    RS PROヒートシンク - 9℃/W、11℃/W、クリップオン
    仕様長さ = 20mm幅 = 27mm高さ = 16mm寸法 = 20 x 27 x 16mm熱抵抗 = 11K/W取り付け = クリップカラー = 黒パッケージタイプ = TO-220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    キャリーケース付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1式
    3日以内出荷
    ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
  • ベアリング(20X27X26) 09263-20120 スズキ

    ベアリング(20X27X26) 09263-20120

    スズキ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 20X27X25 09263-20053 スズキ

    ベアリング 20X27X25 09263-20053

    スズキ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 20X27X23.5 09263-20071 スズキ

    ベアリング 20X27X23.5 09263-20071

    スズキ
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • Mecalectro DCソレノイド Mecalectro

    Mecalectro DCソレノイド

    Mecalectro
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mmアズワン品番65-7393-79
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mmアズワン品番65-7396-81
  • ボルト(タン)8X20 BIGM(丸山製作所)

    ボルト(タン)8X20

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X20図解NoGS30MR ポンプ・調圧弁部品 ボルト(タン)8X20_No.35、MS027M 本体部品 ボルト(タン)8X20_No.11720、GS30M 本体部品 ボルト(タン)8X20_No.11720
  • ホースマトメ (アオ7.5X190L) BIGM(丸山製作所)

    ホースマトメ (アオ7.5X190L)

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格16~20フクム図解NoGS51TR-20 ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.27、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.15、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.21、GS60MR 本体部品 ホースマトメ (アオ7.5X190L)_No.14
  • タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20 BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ナベ2シユM4X20図解NoMG2200 羽根車部品_No.19、MD3100KT 羽根車部品_No.27、MD3600 羽根車部品_No.27、MD3100T 羽根車部品_No.18、DL220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.17、MD2300M 羽根車部品_No.28、MD3600M 羽根車部品_No.27、MD2300 羽根車部品_No.28、MD3600K 羽根車部品_No.27、MD3100KT 羽根車部品_No.18、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.32、MG170 羽根車部品_No.27、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.21、MD2300K 羽根車部品_No.28、MD3100T 羽根車部品_No.27
  • スクリュ M4X0.7X18 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ M4X0.7X18

    BIGM(丸山製作所)
    33税込36
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.68、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.84、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.84、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.68、MS055E クランクケース、シリンダ部品 スクリユ M4X0.7X18_No.73、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30