カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「20x32x7」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Verbatim USBメモリ VerbatimVerbatim USBメモリVerbatim
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ7x35(緑)_20本PCプラグ8x45(青)_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
ボックススパナセット STAHLWILLE(スタビレー)ボックススパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成セット品
ボルト M6X12 BIGM(丸山製作所)ボルト M6X12BIGM(丸山製作所)
51税込56
1個
7日以内出荷
図解NoMM-102 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102-1 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102-1 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20
ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ストレートメガネレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
91日以内出荷
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
BRG,BALL 20X32X7 ホンダBRG,BALL 20X32X7ホンダ
599税込659
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。