カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)

「20x35x8」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 20X35X8 91266-415-013 ホンダ

    オイルシール 20X35X8 91266-415-013

    ホンダ(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91266-415-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • OIL SEAL,20X35X8  91266415013 ホンダ

    OIL SEAL,20X35X8 91266415013

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,20X35X8  91266415004 ホンダ

    OIL SEAL,20X35X8 91266415004

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,20X35X8  91202KL3671 ホンダ

    OIL SEAL,20X35X8 91202KL3671

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,20X35X8  91202KF0004 ホンダ

    OIL SEAL,20X35X8 91202KF0004

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL 20X35X8 ホンダ

    OIL SEAL 20X35X8

    ホンダ
    489税込538
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • 20x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    20x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)

    つむパ カールPCプラグセット

    OHSATO(大里)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
  • 洋灯吊(真鍮/生地)セット品 OHSATO(大里)

    洋灯吊(真鍮/生地)セット品

    OHSATO(大里)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    真鍮/生地の洋灯吊をサイズ違いで計9種類セットにした商品です。洋灯吊14x13_30本。洋灯吊13x16_30本。洋灯吊12x20_30本。洋灯吊12x22_30本。洋灯吊11x25_20本。洋灯吊10x28_20本。洋灯吊9x32_10本。洋灯吊8x35_10本。洋灯吊8x38_10本
    用途額縁の吊り下げや小物掛けに。セット内容9種類材質真鍮/生地品番【大里】901-4480RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • シガー DC/DCコンバーター アルインコ

    シガー DC/DCコンバーター

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ トルクス。チップサイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
    先端サイズT5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品刃先マグネットなし
  • 機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS

    機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP F0 タイプベースユニット BU20-P8+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。重量: 48 G
    仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-99
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; マイナス。チップサイズ 1 mm、1.2 mm、1.5 mm、1.8 mm、2 mm、2.5 mm。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
    商品構成セット品
  • Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F873-04/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F873-04/SO

    MICROCHIP
    32,980税込36,278
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    PIC16F873 / 874 / 876 / 877 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、3.5KB のプログラムメモリ、128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8 レベルのハードウェアスタック I/O ピン x 22 - PIC16F873 / 876 I/O ピン x 33 - PIC16F874 / 877 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) パワーアップタイマ( PWRT ) オシレータスタートアップタイマ( OST ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) - PIC16F873 / 876 5 チャンネル、PIC16F874 / 877 8 チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( USART ) パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用 フエニックス・コンタクト

    イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
  • ボルト(タン)8X20 BIGM(丸山製作所)

    ボルト(タン)8X20

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X20図解NoGS30MR ポンプ・調圧弁部品 ボルト(タン)8X20_No.35、MS027M 本体部品 ボルト(タン)8X20_No.11720、GS30M 本体部品 ボルト(タン)8X20_No.11720
  • ノブボルト 8X35 BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト 8X35

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ノブボルト 8X35_No.3、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ノブボルト 8X35_No.3、MSE-30HR タンクシャ部品_No.3、GS35MT-20 本体、モータ部品 ノブボルト 8X35_No.4
  • スクリュ 4X8 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ 4X8

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4X8図解NoGD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 4X8_No.14、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 4X8_No.14、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14
  • シートスタット Lサイズ BT-SUS/クロメート 3/8 50個入 SSBSLシリーズ コノエ

    シートスタット Lサイズ BT-SUS/クロメート 3/8 50個入 SSBSLシリーズ

    コノエ
    56,980税込62,678
    1個(50個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • 6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M8X12

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X12クボミサキ図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
  • ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6

    BIGM(丸山製作所)
    72税込79
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.16、MSE-30HR タンクシャ部品_No.15、MG10L 本体部品_No.39、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.15、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ヒラザガネM8 8.4X15.6X1.6_No.15
  • 6カクボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X20

    BIGM(丸山製作所)
    72税込79
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 6カクボルト M8X20_No.17、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 6カクボルト M8X20_No.16、MSE-30HR タンクシャ部品_No.16、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 6カクボルト M8X20_No.16
  • ナベコネジ 4X8 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ 4X8

    BIGM(丸山製作所)
    26税込29
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.12、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.16、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)コントロール装置部品_No.16、MGA212 シリンダ,クランクケース部品_No.27、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナベコネジ4X8_No.13、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MPM-1350HK コントロール装置(2008年6月~)部品_No.16
  • 8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2 FACOM

    8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2

    FACOM
    21,980税込24,178
    1個
    73日以内出荷
    8個のTorx(R)ドライバー:AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.9x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75。
    用途精密ドライバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×130×31(ケース)先端形状トルクス商品構成セット品