カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「20x42x12」の検索結果

極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品
OHSATO(大里)¥7,598税込¥8,3581セット翌々日出荷鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
ウインカーランプ アロータイプ ブラック 219-5138
KIJIMA(キジマ)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5138。タイプ:アロータイプ。色[カラー]:ブラックボディ/クリアレンズ。サイズ:20X28X42mm。仕様:LED。内容量[数量]:2個。ネジサイズ:取り付けネジM10。消費電力/明るさ[ワット]:1。電圧[ボルト]:12。照射光色:オレンジ仕様LED寸法(mm)20×28×42タイプアロータイプ電圧(V)12消費電力(W)1内容2個ねじサイズ取り付けネジM10光色オレンジ色(ボデー)ブラック