カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「20x47x14」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09262)ベアリング(20X47X14) スズキ(09262)ベアリング(20X47X14)スズキ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリング,20X47X14  09262-20140 スズキベアリング,20X47X14 09262-20140スズキ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-20140
ベアリング(20X47X14) 09262-20169 スズキベアリング(20X47X14) 09262-20169スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20160 スズキベアリング 20X47X14 09262-20160スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20138 スズキベアリング 20X47X14 09262-20138スズキ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ベアリング,20X47X14          09262-20047 スズキベアリング,20X47X14 09262-20047スズキ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-20047
ベアリング 20X47X14 09262-20121 スズキベアリング 20X47X14 09262-20121スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20139 スズキベアリング 20X47X14 09262-20139スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ベアリング,20X47X14          09262-20099 スズキベアリング,20X47X14 09262-20099スズキ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-20099
ベアリング,20X47X14          09262-20060 スズキベアリング,20X47X14 09262-20060スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-20060
ベアリング 20X47X14 09262-20114 スズキベアリング 20X47X14 09262-20114スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20089 スズキベアリング 20X47X14 09262-20089スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20083 スズキベアリング 20X47X14 09262-20083スズキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ベアリング,20X47X14 09262-20151-000 スズキベアリング,20X47X14 09262-20151-000スズキ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
BRG,BALL 20X47X14  91001958682 ホンダBRG,BALL 20X47X14 91001958682ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 20X47X14  91001958681 ホンダBRG,BALL 20X47X14 91001958681ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ベアリング(ボール) 20X47X14 92045-0752 Kawasakiベアリング(ボール) 20X47X14 92045-0752Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
ベアリング(ボール),20X47X14 92045-0070 Kawasakiベアリング(ボール),20X47X14 92045-0070Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 20X47X14  91006KK0003 ホンダBRG,BALL 20X47X14 91006KK0003ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BRG,BALL 20X47X14 ホンダBRG,BALL 20X47X14ホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ベアリング ボール 20x47x14mm S&Sベアリング ボール 20x47x14mmS&S
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
適合車種SPORTSTER(XL) 91-03純正品番(harley-davidson)35030-89、35030-89A
RS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6204-2Z / C3 20X47X14 mm 1 列、深溝ボールベアリング、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 20mm外径 = 47mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 13.5Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
ベアリングインサート 20mm 47mm NSK(日本精工)ベアリングインサート 20mm 47mmNSK(日本精工)
17,380税込19,118
1個
7日以内出荷
20 mm シャフト用ステンレスインサート: 47 x 30.96 x 14 mm
仕様●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:5350N●動定格荷重:9910N●コード番号:192-9884アズワン品番65-7939-40
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応