カテゴリ
- 農業機械(6,122)
- 自動車純正部品(173)
- バイク純正部品(133)
- 制御機器(77)
- メカニカル部品(46)
- 機構部品(38)
- 作業服(34)
- パソコン/周辺機器(32)
- バイク部品(29)
- 作業工具(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 介護用品(20)
- 自動車補修部品(18)
- 物流用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- トラック純正部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 店舗什器・備品(8)
- 防災用品(8)
- 測定用品(8)
- 切削工具(8)
- 厨房用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 手袋(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- オフィス家具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(6,117)
- ホンダ(138)
- トヨタ(74)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- RS PRO(35)
- 岩田製作所(14)
- MURATA(村田製作所)(12)
- マーテック(11)
- SMC(9)
- ボンマックス(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- スズキ(8)
- ニッタ(8)
- ケアファッション(8)
- NSK(日本精工)(7)
- Kawasaki(7)
- brembo(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ブランドをもっと見る
「21 37 7」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
884x377x 63mm ハンガーパイプ棚板
エスコ¥14,900税込¥16,3901台当日出荷仕様ツメ4個付外寸900(W)×450(D)のバリアス・シストシリーズに適合します。キャビネットや書庫の内側のノッチにツメを掛けて固定します。質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×377×63
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
ザガネ(21-37)
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称ザガネ(21-37)図解NoMGC-703RD ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.14、MGC-604R ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-705R ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-604R-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-603R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.14、MGC-704RD ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-704RD-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-704R ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-605R-F 前輪(駆動)部品_No.48、MGC-705RD ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-705RD-F 前輪(駆動)部品_No.48、MGC-605R ゼンリン(クドウ)部品_No.14、MGC-703R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.14、MGC-704R-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.14
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
フラットトルクヒンジ(L50×W37)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥627税込¥6901個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
Semi-Fシリーズ K40B37~
KANA(片山チエン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢スレン建染め染料
桂屋ファイングッズ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷から4日以内出荷綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
Semi-Fシリーズ NK40B37~
KANA(片山チエン)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
耐油ニトリル手袋アルファテック 37-310
アンセル¥299税込¥3291双当日出荷JIS T 8116適合品です。食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。 0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。 ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。 フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。 ラテックスフリー、シリコンフリーです。用途食品関連事業。規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
Semi-Fシリーズ NK35B37~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
ギヤ 37
BIGM(丸山製作所)¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷部品名称ギヤ 37図解NoSSA-F600I ファン駆動部品_No.21、SSA-α1001S 変速機部品_No.20、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.18、SSA-V1000C 変速機部品_No.39、SSA-α603-1 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.20、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.19、SSA-R1000 変速機部品_No.39、SSA-V1000 変速機部品_No.39、SSA-F610 ファン駆動部品_No.20、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.19、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-α601 変速機部品_No.20、SSA-S611 送風機駆動装置部品_No.18、SSA-F615 ファン駆動部品_No.20、SSA-α603MA-1 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-α1003-1 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.18、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.19など
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L
MURATA(村田製作所)¥929税込¥1,0221袋(50個)翌々日出荷仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
37ブイベルト
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称37ブイベルト図解NoGX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.38、BSA-651 951シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ エンジン オルタネータ,プーリ部品_No.39、SSA-F505 エンジン オルタネータ部品_No.140、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-α500 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.11、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-S550 エンジン オルタネータ部品_No.14、SSA-α510DX エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.41、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-α510 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、L4-520DW エンジン ラジエータ、ファン、エキゾーストマニホルド部品_No.6、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.7、SSA-α510DX M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α510DX エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39
...