カテゴリ
- 切削工具(77)
- 農業機械(54)
- 制御機器(37)
- 空調・照明・電設資材(32)
- バイク部品(28)
- 機構部品(14)
- 自動車補修部品(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 縫製用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 測定用品(5)
- 作業服(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(28)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- スバル(22)
- グーリング(11)
- サンドビック(10)
- 工進(7)
- NOK(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- HORN(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- 協和精工(6)
- Avail(アベイル)(6)
- ユニオンツール(5)
- ワゴジャパン(5)
- WIDIN(5)
- 宝興産(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 東芝ライテック(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「21-201」の検索結果

ステンレス強力補強金物 幅広アングル
APLUS(クマモト)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様ビス無し材質SUS304幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
NORMAホースバンド
コクゴ(1件のレビュー)¥4,188~税込¥4,607~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
通信機能付 プリセットカウンタ
ライン精機¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から翌々日出荷7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。 マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。 RS-485シリアルインターフェイス付です。用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設にセット内容取付クランプ、取扱説明書幅(mm)72高さ(mm)72質量(g)280奥行(mm)77端子の種類ネジ端子入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力取付け方法パネルカット68×68出力モードワンショット/オーバーラン計数範囲-99999~+999999出力形式リレー出力(C接点)計数速度30Hz/8kHz切替操作電圧(V)AC100~240
PVCハードアタッシュケース マチ拡張型
平野鞄¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐久性と防犯性に優れたPVC素材のアタッシュケース。 ノートパソコンや重要書類などの大切な荷物の持ち運びに最適です。 鍵の持ち歩きの必要がないダイヤルロック式で安心。 マチ幅が拡張できて、収納量が変えられます。 内部には小物の収納がすっきり収まる数種のポケット。仕様本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付材質PVC質量(kg)1.58色黒寸法(cm)44×32×10(12)鍵鍵有内寸(cm)42×29.5収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
輸入車用ブレーキパッドセンサー
GST¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷厳しい規格基準を持つドイツ製のGSTブレーキパッドセンサーは、純正品と同等の品質で、確実にブレーキパッドの摩耗をドライバーに伝達します。用途ブレーキパッドの摩擦材が摩耗し、交換時期を警告するためのセンサーです。
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー
ゼノア¥119税込¥1311個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】カバー
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷から92日以内出荷CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)
YOKE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
クラッチ・ブレーキユニット
三木プーリ¥489,800税込¥538,7801個翌日出荷から31日以内出荷クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。コイル電圧(V)DC24
D.A.D ロイヤル ステアリングカバー
D.A.D(GARSON)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。 裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。デザインモノグラムレザー
輸入車用ブレーキパッド
Textar¥6,298税込¥6,9281箱翌々日出荷から6日以内出荷Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
UTコートラジアスエンドミル
ユニオンツール¥11,880~税込¥13,068~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥5,362税込¥5,8981本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
板バネ式ICソケット 16ピン
LINKMAN¥96税込¥1061個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1