曜日別特売

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。

材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04908317PC A R1/4 60X4MPa689-5187PC A R1/4 60×4MPa0.10.0~4
¥2,100
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
04908342PC A R1/4 60X0.25MPa689-6732PC A R1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥2,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
049094801212010456-3809PC A R1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥2,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04911388PC A R1/4 60X16MPa689-5180PC A R1/4 60×16MPa0.50.0~16
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
04911546PC A R1/4 60X25MPa689-5222PC A R1/4 60×25MPa0.50.0~25
¥5,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする