カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • トラック純正部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21ー5121」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巾定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    巾定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂製の巾定規です。 中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。 斜めに面取りを施し、コーナー切りも可能です。 グリーンは探しやすく、現場での紛失を防ぎます。 21-5117と21-5115は小型タイプで、狭い場所の作業に適しています。
  • 巾定規 ヤヨイ化学

    巾定規

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    床材の切断や型取り作業に幅広く使用できます。 透明なので下地が良く見え、安心して施工ができます。
    サイズ幅85×長170×高15mm
  • 取手付巾定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    取手付巾定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
    寸法(mm)85×170質量(g)320
  • ミニ巾定規2 ヤヨイ化学

    ミニ巾定規2

    ヤヨイ化学
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    通常の巾定規に比べ、小型なので壁面の不陸に対してより正確にけがくことができます。 帯電防止のアクリルでほこりが付きにくく、また透明で下地が良く見えます。
    サイズ帯電防止アクリル幅70×長140×高10mm
  • アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 取手付

    シンワ測定(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
  • 巾定規 50 広島

    巾定規 50

    広島
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
    寸法(mm)100×50
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • ステン巾定規 ヤヨイ化学

    ステン巾定規

    ヤヨイ化学
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。 持手付はスライドや持ち運びが容易です。
  • 直尺シルバー シンワ測定

    直尺シルバー

    シンワ測定(98件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
  • 細巾直尺 シルバー シンワ測定

    細巾直尺 シルバー

    シンワ測定(11件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
    用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
  • ステン取手付巾定規 広島

    ステン取手付巾定規

    広島
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ステンレスなので耐摩耗性に優れています。 取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
    幅(mm)170奥行(mm)85
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • 曲がりチップ P型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ P型 12Φ

    三木精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • フロントスプロケット 520-16 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-16

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21512-16。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数16Tチェーンサイズ520
  • ワンタックスラックス 2151-212 寅壱

    ワンタックスラックス 2151-212

    寅壱(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    スマート感より洗練。 都会的センスを凝縮。 速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。 静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。 綿混紡で肌ざわりもアップ。 ホコリを寄せつけないソフトツイル。
    仕様ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能速乾性、静電防止生地ソフトツイル色番14
  • 曲がりチップ E型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ E型 12Φ

    三木精機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-15

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21512-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数15Tチェーンサイズ520
  • アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント)

    AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • オート レベリング - フロント (E2) MAZDA(マツダ)

    オート レベリング - フロント (E2)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • アルミ メッキ (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • 曲がりチップ 15R型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ 15R型 12Φ

    三木精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • トーセル TCPD-05A-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-05A-Dシリーズ

    ADVANTEC
    6,098税込6,708
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)500
  • (53215)フードロック サポートSUB-ASSY トヨタ

    (53215)フードロック サポートSUB-ASSY

    トヨタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • クランクケース 2 5E2-15121-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクケース 2 5E2-15121-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番164-15121-01
  • (12151)オイルパン ガスケット トヨタ

    (12151)オイルパン ガスケット

    トヨタ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
  • (82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ

    (82151)フロントドア ワイヤ RH

    トヨタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフエンダコンプリ-ト 5TG-W2151-21 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフエンダコンプリ-ト 5TG-W2151-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ

    (82151)フロントドア ワイヤ RH

    トヨタ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • (81215)CORD, FOG LAMP トヨタ

    (81215)CORD, FOG LAMP

    トヨタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ

    (82151)フロントドア ワイヤ RH

    トヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング クラッチリアクション 21512-10G00 スズキ

    スプリング クラッチリアクション 21512-10G00

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • 曲がりチップ F型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ F型 12Φ

    三木精機
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • (21512)パイプ アッシー ラデイ ニッサン

    (21512)パイプ アッシー ラデイ

    ニッサン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (17215)COVER 三菱ふそう

    (17215)COVER

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (92215)デイスタンス カラー; マウンテイング ブラ いすゞ自動車

    (92215)デイスタンス カラー; マウンテイング ブラ

    いすゞ自動車
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • フロントフェンダコンプリート 1D7-Y2151-21-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフェンダコンプリート 1D7-Y2151-21-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷