カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 制御機器(12)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2105c」の検索結果

115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)使用真空圧力(kPa)-100
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥6,915税込¥7,607
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    長さ(m)5
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
    用途汎用接着、シール、ポッティングなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥16,855税込¥18,541
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,040税込¥8,844
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 170Z型 ハンドルSET ハリケーン

    170Z型 ハンドルSET

    ハリケーン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    色クロームメッキ
  • (46210)Fブレーキホース ニッサン

    (46210)Fブレーキホース

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (56210)Rショック(STD) ニッサン

    (56210)Rショック(STD)

    ニッサン
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (32105)ピン、ダウエル ニッサン

    (32105)ピン、ダウエル

    ニッサン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (11210)インシュレーター ニッサン

    (11210)インシュレーター

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (24210)クリップ、ハーネス ニッサン

    (24210)クリップ、ハーネス

    ニッサン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (08210)フロアマットセット トヨタ

    (08210)フロアマットセット

    トヨタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 業務用連結型充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    業務用連結型充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
    用途増設ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOS

    EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    EPCOS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

    カーメックス
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • VXR Series(VXR226~) SMC

    VXR Series(VXR226~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)

    CKD
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)32
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • C96 Series(C96SDB32) SMC

    C96 Series(C96SDB32)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    作動方式複動
  • MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入 京セラ

    MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    京セラ
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃)。「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業用途で使
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-42
  • KYOCERA AVX MLCC 4.7μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C475KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 4.7μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C475KAZ2A

    KYOCERA AVX
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)50dc許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 220nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C224KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 220nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C224KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能寸法(mm)3.3×2.5×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C335KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C335KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)50dc静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C104KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C104KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    仕様AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C474KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 1210 (3225M) 12105C474KAZ2A

    KYOCERA AVX
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
  • プラグインユニット (VV5Q21-05C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-05C4~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-05C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-05C6~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-05C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-05C8~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q21-05C4) SMC

    V Series(VV5Q21-05C4)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000